Tjernlund Dj-3 | โบลเวอร์ดราฟอินดิวเซอร์ | 4c730 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TJERNLUND DJ-3 เครื่องเป่าลมเหนี่ยวนำ | AD6WJN 4C730

TJERNLUND DJ-3 เครื่องเป่าลมเหนี่ยวนำ

In Stock
รายการ: AD6WJN รุ่น: DJ-3ข้ามอ้างอิง: 4C730
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
฿11,492 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวเหนี่ยวนำแบบร่าง
แอมป์0.43
ความลึก5-7 / 8 "
ความสูง7.625 "
HP1/70
วัสดุตัวเรือนเหล็กอลูมิไนซ์และล้อโบลเวอร์
หมายเหตุดูหน้าแคตตาล็อกสำหรับเกณฑ์การคัดเลือก
ชนิดภาพเขียนในบรรทัด
แรงดันไฟฟ้า115
วัตต์35
ความกว้าง9"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.31
ความสูงของเรือ (ซม.)28.96
ความยาวเรือ (ซม.)29.21
ความกว้างของเรือ (ซม.)28.96
รหัส HS8414519060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ต้องตัดออก (2-5 / 8 x 7-1 / 8)
  • ท่อระบายน้ำ Dia (นิ้ว) (3 ถึง 6)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัตต์แอมป์ความลึกความกว้างความสูงHPวัสดุชนิดภาพเขียนราคา
TJERNLUND D-3 ตัวเหนี่ยวนำแบบร่างโบลเวอร์ | AD6WJP 4C731 D-3740.967"9.5 "9.125 "1/20ตัวเรือนเหล็กอลูมิไนซ์และล้อโบลเวอร์ในบรรทัด฿11,761
tjernlund ฉัน blower draftnducer | AD6WJQ 4C732 I-5.48-3 / 4 "13.5 "14.5 "1/4ตัวเรือนเหล็กอลูมิไนซ์และล้อโบลเวอร์ในบรรทัด฿33,059
TJERNLUND IL เครื่องเป่าลมเหนี่ยวนำ | AD6WJR 4C733 IL-5.410 "14.75 "17 "1/4ตัวเรือนเหล็กอลูมิไนซ์และล้อโบลเวอร์ในบรรทัด฿38,351
TJERNLUND RT750 Inducer Rooftop 8 นิ้ว 120 V | AE6CRW 5PWD 8 RT750-1.516 "16 "18 "1/8เหล็กชุบสังกะสีเคลือบผิวบนชั้นดาดฟ้า฿89,878
TJERNLUND RT1500 Inducer Rooftop 12 นิ้ว 120 V | AE6CRX 5PWD9 RT1500-521 "21 "24 "1/2เหล็กชุบสังกะสีเคลือบผิวบนชั้นดาดฟ้า฿113,671
TJERNLUND RT750H Inducer Rooftop Solid Fuel 8 นิ้ว 120 V | AE6CRY 5PWE0 RT750H-1.516 "16 "18 "1/8เหล็กชุบสังกะสีเคลือบผิวบนชั้นดาดฟ้า฿87,659
TJERNLUND RT1500H Inducer Rooftop Solid Fuel 12 นิ้ว 120 V | AE6CRZ 5PWE1 RT1500H-5.021 "21 "24 "1/2เหล็กชุบสังกะสีเคลือบผิวบนชั้นดาดฟ้า฿110,458

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TJERNLUND DJ-3 เครื่องเป่าลมเหนี่ยวนำ
฿11,492 / หน่วย