TJERNLUND ฉัน Blower Draftnducer
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวเหนี่ยวนำแบบร่าง |
แอมป์ | 5.4 |
ความลึก | 8-3 / 4 " |
ความสูง | 14.5 " |
HP | 1/4 |
วัสดุ | ตัวเรือนเหล็กอลูมิไนซ์และล้อโบลเวอร์ |
หมายเหตุ | ดูหน้าแคตตาล็อกสำหรับเกณฑ์การคัดเลือก |
ชนิดภาพเขียน | ในบรรทัด |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
ความกว้าง | 13.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.63 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 39.88 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 41.66 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 41.15 |
รหัส HS | 8414519060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัตต์ | แอมป์ | ความลึก | ความกว้าง | ความสูง | HP | วัสดุ | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJ-3 | 35 | 0.43 | 5-7 / 8 " | 9" | 7.625 " | 1/70 | ตัวเรือนเหล็กอลูมิไนซ์และล้อโบลเวอร์ | ในบรรทัด | ฿11,492 | ||
D-3 | 74 | 0.96 | 7" | 9.5 " | 9.125 " | 1/20 | ตัวเรือนเหล็กอลูมิไนซ์และล้อโบลเวอร์ | ในบรรทัด | ฿11,761 | ||
IL | - | 5.4 | 10 " | 14.75 " | 17 " | 1/4 | ตัวเรือนเหล็กอลูมิไนซ์และล้อโบลเวอร์ | ในบรรทัด | ฿38,351 | ||
RT750 | - | 1.5 | 16 " | 16 " | 18 " | 1/8 | เหล็กชุบสังกะสีเคลือบผิว | บนชั้นดาดฟ้า | ฿89,878 | ||
RT1500 | - | 5 | 21 " | 21 " | 24 " | 1/2 | เหล็กชุบสังกะสีเคลือบผิว | บนชั้นดาดฟ้า | ฿113,671 | ||
RT750H | - | 1.5 | 16 " | 16 " | 18 " | 1/8 | เหล็กชุบสังกะสีเคลือบผิว | บนชั้นดาดฟ้า | ฿87,659 | ||
RT1500H | - | 5.0 | 21 " | 21 " | 24 " | 1/2 | เหล็กชุบสังกะสีเคลือบผิว | บนชั้นดาดฟ้า | ฿110,458 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.