Tork 5404a | โฟโตคอนโทรล เทิร์นล็อค 208 ถึง 240 | 4jnu6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TORK 5404A โฟโตคอนโทรเลอร์เทิร์นล็อก 208 ถึง 240 | AD8EVR 4JNU6

TORK 5404A โฟโต้คอนโทรลเทิร์นล็อค 208 ถึง 240

In Stock
รายการ: AD8EVR รุ่น: 5404Aอ้างไขว้: 4JNU6
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
฿15,092 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโฟโตคอนโทรล
สีสีเบจ / สีน้ำเงิน
รูปแบบการติดต่อพสวท
ความลึก4.625 "
ประเภทของอุปกรณ์กันฝน
เทียนเท้าดับ5: 1 Ratio
เทียนเท้าบน1.5
วัสดุที่ใช้ผลิตเคลือบฟัน / โพลีโพรพีลีน / อะคริลิค
ความยาว8 15 / 16 "
สูงสุด บัลลาสต์แอมป์40
สูงสุด แอมป์หลอดไส้เพื่อ 14.4 12.5
แม็กซ์ วัตต์3600
การติดเทิร์นล็อค
คะแนน NEMA3R
การตั้งค่าเปิดตอนค่ำ ปิดตอนรุ่งสาง
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 158 องศา F
แรงดันไฟฟ้าเพื่อ 208 240
ความกว้าง5.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.52
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)27.18
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.02
รหัส HS8536509065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: 360 Degree Adjustable

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงดันไฟฟ้าสีรูปแบบการติดต่อความกว้างความลึกวัสดุที่ใช้ผลิตความยาวแม็กซ์ วัตต์ราคา
TORK 5403A โฟโตคอนโทรลเลอร์ Turn-Lock 105 ถึง 130VAC | AD8EVQ 4JNU5 5403A105 ถึง 130 VACสีเบจ / เทาพสวท5.25 "4.625 "เคลือบฟัน / โพลีโพรพีลีน / อะคริลิค8 15 / 16 "3600฿21,691
TORK 5237-UL โฟโตคอนโทรลเลอร์ Turn-Lock 105 - 130VAC | AG2BYA 31EK23 5237-UL105 ถึง 130 VACสีน้ำเงินศปภ3.187 "2"โพลีคาร์บอเนต3.187 "1000฿1,679

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TORK 5404A โฟโต้คอนโทรลเทิร์นล็อค 208 ถึง 240
฿15,092 / หน่วย