Tork 5237-ul | โฟโต้คอนโทรล เทิร์นล็อค 105 - 130vac | 31ek23 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TORK 5237-UL โฟโตคอนโทรลเลอร์ Turn-Lock 105 - 130VAC | AG2BYA 31EK23

TORK 5237-UL โฟโต้คอนโทรล เทิร์นล็อค 105 - 130VAC

In Stock
รายการ: AG2BYA รุ่น: 5237-ULข้ามอ้างอิง: 31EK23

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿1,679 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโฟโตคอนโทรล
สีสีน้ำเงิน
รูปแบบการติดต่อศปภ
ความลึก2"
ประเภทของอุปกรณ์กันฝน
เทียนเท้าดับ2.25
เทียนเท้าบน1.5
วัสดุที่ใช้ผลิตโพลีคาร์บอเนต
ความยาว3.187 "
สูงสุด บัลลาสต์แอมป์15
สูงสุด แอมป์หลอดไส้8.3
แม็กซ์ วัตต์1000
การติดเทิร์นล็อค
คะแนน NEMAไม่ได้รับการจัดอันดับ
การตั้งค่าพลบค่ำถึงรุ่งสาง
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 158 องศา F
แรงดันไฟฟ้า105 ถึง 130 VAC
ความกว้าง3.187 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)6.83
ความยาวเรือ (ซม.)8.26
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.26
รหัส HS8536507000

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Third Party Listed for LED Lighting

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงดันไฟฟ้าสีรูปแบบการติดต่อความกว้างความลึกวัสดุที่ใช้ผลิตความยาวแม็กซ์ วัตต์ราคา
TORK 5403A โฟโตคอนโทรลเลอร์ Turn-Lock 105 ถึง 130VAC | AD8EVQ 4JNU5 5403A105 ถึง 130 VACสีเบจ / เทาพสวท5.25 "4.625 "เคลือบฟัน / โพลีโพรพีลีน / อะคริลิค8 15 / 16 "3600฿21,691
TORK 5404A โฟโตคอนโทรเลอร์เทิร์นล็อก 208 ถึง 240 | AD8EVR 4JNU6 5404Aเพื่อ 208 240สีเบจ / สีน้ำเงินพสวท5.25 "4.625 "เคลือบฟัน / โพลีโพรพีลีน / อะคริลิค8 15 / 16 "3600฿15,092

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TORK 5237-UL โฟโต้คอนโทรล เทิร์นล็อค 105 - 130VAC
฿1,679 / หน่วย