Tork Dgum100a | เครื่องตั้งเวลาอิเล็กทรอนิกส์ Spdt 120/277v | 31a070 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TORK DGUM100A Electronic Timer Spdt 120 / 277v | AC4WZG 31A070

TORK DGUM100A อิเล็กทรอนิคไทม์เมอร์ Spdt 120/277v

In Stock
รายการ: AC4WZG รุ่น: DGUM100Aข้ามอ้างอิง: 31A070

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿51,466 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นจับเวลาอิเล็กทรอนิกส์
แอมป์20
เวลาสำรอง7 วัน
สีสีน้ำตาล
รูปแบบการติดต่อSPDT ชั่วขณะ
ความลึก3.75 "
ความสูงของการแสดงผล10 ใน
ความกว้างของการแสดงผล5 ใน
กรงขังNoryl ในร่ม / กลางแจ้ง
ความสูง10 "
HP ที่ 120V1
HP ที่ 240V2
ความยาว6"
สูงสุด เปิด / ปิดรอบ28
สูงสุด การตั้งเวลา7 วัน
นาที. การตั้งเวลานาที 1
การติดพื้นผิว
คะแนน NEMA3R
จำนวนช่อง1
จำนวนเสา1
จำนวนเหตุการณ์ Pulse56
อุณหภูมิในการใช้งาน-31 องศา F ถึง +131 องศา F
โหมดการทำงาน7 วัน
ชนิดภาพเขียนโปรแกรมได้
แรงดันไฟฟ้า120-277
ความกว้าง5"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.86
ความสูงของเรือ (ซม.)26.42
ความยาวเรือ (ซม.)12.95
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.75
รหัส HS9107008000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: รองรับ Photo Sensor (EPC-A) หรือ Switch Input / For Latching Contactors, Lockable Hasp

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชนิดภาพเขียนความลึกความสูงความยาวสูงสุด การตั้งเวลาจำนวนช่องอุณหภูมิในการใช้งานโหมดการทำงานราคา
TORK DZM200BP Electronic Timer Astronomic / prog 2 Chan 365day Spdt | AD8EUH 4JNH5 DZM200BPดาราศาสตร์ / โปรแกรม4-1 / 2 "9.125 "9.125 "365 วัน2-40 ถึง 158 F365 วัน฿70,139

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TORK DGUM100A อิเล็กทรอนิคไทม์เมอร์ Spdt 120/277v
฿51,466 / หน่วย