Tork Wh2b | เครื่องจับเวลาระบบเครื่องกลไฟฟ้า 208 - 277v | 30yj44 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TORK WH2B เครื่องตั้งเวลาระบบเครื่องกลไฟฟ้า 208 - 277V | AF9ZZH 30YJ44

TORK WH2B เครื่องตั้งเวลาไฟฟ้า 208 - 277V

In Stock
รายการ: AF9ZZH รุ่น: WH2Bอ้างไขว้: 30YJ44
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
฿7,856 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นระบบเครื่องกลไฟฟ้าเครื่องทำน้ำอุ่นตั้งเวลา
แอมป์40
รูปแบบการติดต่อพสวท.-ฉบับที่
ติดต่อ HP @ 120V2
ติดต่อ HP @ 240V5
เดย์สกิปเปอร์ไม่
ความลึก2.94 "
ประเภทของอุปกรณ์เหล็กในร่ม
เสร็จสิ้นโครงโลหะเคลือบสีเทา
ความสูง7.94 "
ความยาว7.94 "
สูงสุด เปิด / ปิดรอบ12
สูงสุด การตั้งเวลา22 ชม.
นาที. การตั้งเวลานาที 20
ติดพื้นผิว
คะแนน NEMA1
จำนวนเสา2
จำนวนนักเดินทางรวม2
อุณหภูมิในการใช้งาน-40 องศาถึง 165 องศา F
ชนิดภาพเขียน24 ชม.
แรงดันไฟฟ้า208 ถึง 277 VAC
ความกว้าง568860 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.13
ความสูงของเรือ (ซม.)21.59
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS8536507000

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Exterior Override Lever

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนเสาแอมป์รูปแบบการติดต่อแรงดันไฟฟ้าความกว้างความลึกความสูงชิ้นราคา
TORK 8001U เครื่องตั้งเวลาระบบเครื่องกลไฟฟ้า 480V SPDT-NO / NC | AF9ZZP 30YJ52 8001U120SPDT-NO / NC480568597 "3.75 "9.25 "จับเวลาระบบเครื่องกลไฟฟ้า฿19,178
TORK 7209A เครื่องตั้งเวลาเครื่องกลไฟฟ้า 120, 208 ถึง 277VAC, 40 A, 24 ชม., 20 นาที นาที การตั้งเวลา | CU6ULD 483A22 7209A-------จับเวลาระบบเครื่องกลไฟฟ้า฿15,288
TORK 1109A-O เครื่องจับเวลาระบบเครื่องกลไฟฟ้า 120, 208 ถึง 277VAC, 40 A, Dpst, 24 ชม. | CU6ULE 483A21 1109A-O-------จับเวลาระบบเครื่องกลไฟฟ้า฿8,484
TORK 7302 เครื่องจับเวลาระบบเครื่องกลไฟฟ้า 24 ชม. Nominal | CU6ULF 52ZC61 7302-------จับเวลาระบบเครื่องกลไฟฟ้า฿26,116

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TORK WH2B เครื่องตั้งเวลาไฟฟ้า 208 - 277V
฿7,856 / หน่วย