จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | แปรงทาสี |
| การใช้งาน | ชิป |
| วัสดุพื้นฐานสำหรับจับ | พลาสติก |
| ความยาวขนแปรง | 1 3 / 4 " |
| ความแข็งของขนแปรง | บริษัท |
| ความหนาของขนแปรง | 1 / 2 " |
| ความกว้างของขนแปรง | 3" |
| ความยาวแปรง | 1 3 / 4 " |
| วัสดุแปรง | เส้นใยสังเคราะห์ |
| ขนาดแปรง | 3" |
| สไตล์แปรง | สายสะพายแบน |
| วัสดุ Ferrule | เหล็ก |
| วัสดุเส้นใย | เส้นใยสังเคราะห์ |
| ประเภทเส้นใย | สังเคราะห์ |
| สำหรับประเภทฐานสี | น้ำมัน ตัวทำละลาย น้ำ |
| สำหรับประเภทสีหรือสารเคลือบ | กาว น้ำมันหล่อลื่น สี ตัวทำละลาย |
| สีของมือจับ | สีขาว |
| จัดการวัสดุ | พลาสติก |
| ประเภทการจัดการ | ตรง |
| ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 8 1 / 4 " |
| ประเภทสี | สีลาเท็กซ์, สีน้ำมันทุกชนิด |
| ขนาด | 3" |
| สไตล์ | สายสะพายแบน |
| ทนต่อการชัก | ไม่ |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.05 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 21.08 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 8.13 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 7.62 |
| รหัส HS | 9603404060 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
สินค้าหลากหลาย
| สินค้า | รุ่น | ขนาดแปรง | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | สไตล์ | ประเภทการจัดการ | จัดการวัสดุ | ประเภทสี | วัสดุ Ferrule | สีของมือจับ | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10D445 | 1" | - | สายสะพายแบน | ตรง | พลาสติก | สีลาเท็กซ์, สีน้ำมันทุกชนิด | เหล็ก | สีขาว | ฿208 | |
![]() |
10D446 | 2" | - | สายสะพายแบน | ตรง | พลาสติก | สีลาเท็กซ์, สีน้ำมันทุกชนิด | เหล็ก | สีขาว | ฿212 | |
![]() |
10D447 | 2 1 / 2 " | 8" | สายสะพายแบน | ตรง | พลาสติก | สีลาเท็กซ์, สีน้ำมันทุกชนิด | เหล็ก | สีขาว | ฿427 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- NEW AGE 1334 Full Bun Pan Rack End Load 10 ความจุ
- KIPP K0122.2081X20 มือจับปรับได้ดีไซน์ทันสมัย M8 ภายนอก 0.78 2.93
- GROVE GEAR EL8320598.27 EL-HMQ832-7.5-H_-210-27 ตัวลดหนอน, อัตราส่วน 7.5:1, ID 1.375 นิ้ว, OD 1.688 นิ้ว, อลูมิเนียม
- RINGERS GLOVES ถุงมือกู้ภัย 353-10 L Stealth Pr
- SMC VALVES VM1000-4NU-01 วาล์วแบบควบคุมด้วยกลไก ขนาด 1/4 นิ้ว พร้อมข้อต่อ
- SMC VALVES NCDA1B200-1800-XB5 กระบอกสูบก้านสูบ ขนาด 2 นิ้ว
- BUNTING BEARINGS CB202418 แบริ่งแขน, ID 1 1/4 นิ้ว, OD 1 1/2 นิ้ว, ความยาว 2 1/4 นิ้ว, สีบรอนซ์
- GRAINGER M07470.120.0070 สกรูหัวจมแบน M12x1.75 ขนาดเกลียว แบน ยาว 70 มม. หัวสูง 7.4 มม.
สำรวจเพิ่มเติม
- BAILEIGH INDUSTRIAL
- KEYSHAFT
- QUICK CABLE
- PEER CHAIN
- JOST
- ท่อระบายน้ำ
- สลิงกลม
- อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยทางไฟฟ้า
- ตะแกรงอลูมิเนียม
- เตาอบแล็บและอุปกรณ์เตาหลอม
- CONDOR ถุงมือป้องกันไฟฟ้า สีขาว ข้อมือ Cinch
- ปลั๊กข้อต่อ JOHN GUEST โพลีโพรพีลีน สีดำ
- เครื่องทำความร้อนแบบจุ่มตลับความหนาแน่นสูง TEMPCO
- SPEARS VALVES ตัวกรองทีไหลย้อนกลับอุตสาหกรรม 50 GPM PVC สีเทา, หน้าจอ EPDM SS
- MARTIN SPROCKET เฟืองตัวหนอนเกลียวเดี่ยว 4 พิทช์
- SALISBURY อาร์คแฟลชโค้ท
- ผู้ถือป้าย METRO
- สต็อกแท่ง ULTEM PEI
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
TOUGH GUY 10D448 แปรงทาสี 3 นิ้ว 8 นิ้ว
฿296 / หน่วย