TOUGH GUY 10E086 ถุงกรอง 2 ชั้น - Pack Of 12 | AA2CYC 10E087

TOUGH GUY ถุงเก็บฝุ่นสำหรับเครื่องดูดฝุ่นรุ่น 10E086 ยี่ห้อ Minuteman ชนิดแห้ง ทำจากกระดาษ 1 ชั้น มาตรฐาน ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

รายการ: AA2CYCรุ่น: 10E086
7 ในสต็อก

จัดส่งภายใน 2 วันผ่านทาง

฿3,598
5.00% ปิด
฿3,418 /แพ็คละ 12
เพิ่มไปยังรถเข็น
ขอรับใบเสนอราคา
จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมากกว่า ฿ 6000

การชำระเงิน

ข้อมูลสินค้า:

รายการ ถุงกรอง
ประเภทการกรองแบบถุง Standard
วัสดุกระเป๋า กระดาษ
ประเภทการรับกระเป๋า แห้ง
ถุงผ้าสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ นำมาใช้ใหม่ไม่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ การกรองขนาดเล็ก
ประสิทธิภาพการกรอง สูงถึง 99% @ 0.3 µms
ประเภทตัวกรอง ถุงกระดาษ
เหมาะกับยี่ห้อเครื่องดูดฝุ่น Minuteman
เหมาะกับรุ่นเครื่องดูดฝุ่น C80115-01, C80215-01, C80355-04, C80355-05, C81015-01, C81415-01, C81455-01, C81455-03, C81455-05, C82015-01, C82915-06, C82917-00, C83015-01, C83905-01, C83905-03, C83905-05, C83905-16, C83905-55, C87155-01, C87255-01, C87515-05, C87515-06, C87555-01, รุ่น Minuteman C82915-05
สำหรับประเภทสูญญากาศ สูญญากาศบริเวณวิกฤต
ความสูง 1 / 2 "
ความยาว 22 1 / 2 "
จำนวนชั้น 1
ความกว้าง 16 "
ความกว้าง/เส้นผ่านศูนย์กลาง 14 3 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.74
ความสูงของเรือ (ซม.)5.84
ความยาวเรือ (ซม.)38.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)33.02
รหัส HS4819400040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

สินค้ารุ่นจำนวนชั้นถุงผ้าสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ประเภทตัวกรองวัสดุวัสดุกระเป๋าอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับประเภทสูญญากาศประเภทการรับกระเป๋ากก. จำนวนราคา
TOUGH GUY 10E080 กระเป๋าผ้า Sms 11 นิ้วไม่สามารถใช้ซ้ำได้ | AA2CXW 10E0804นำมาใช้ใหม่ผ้ากรองผ้าผ้า-สูญญากาศบริเวณวิกฤตแห้ง1฿2,265
TOUGH GUY 10E081 กระเป๋าผ้า Sms 17 นิ้ว Non-reusable | AA2CXX 10E0814นำมาใช้ใหม่ผ้ากรองผ้าผ้าใช้ในชีวิตประจำวันสูญญากาศบริเวณวิกฤตแห้ง1฿2,856
TOUGH GUY 10E085 ถุงกรอง 2 ชั้น - แพ็ค 10 | AA2CYB 10E0851นำมาใช้ใหม่ไม่ได้ทิ้งกระดาษกระดาษการกรองขนาดเล็กสูญญากาศบริเวณวิกฤตแห้ง10฿2,529

ติดต่อเรา

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TOUGH GUY ถุงเก็บฝุ่นสำหรับเครื่องดูดฝุ่นรุ่น 10E086 ยี่ห้อ Minuteman ชนิดแห้ง ทำจากกระดาษ 1 ชั้น มาตรฐาน ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
฿3,598 / แพ็ค