จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | ตัวกรอง |
| วัสดุกรอง | โฟม |
| ประเภทตัวกรอง | แห้ง |
| กรองการจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ | ปลอกกรอง |
| ตัวกรองสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ | ไม่สามารถใช้ซ้ำได้ |
| ประเภทตัวกรอง | กรองไอเสีย |
| ประเภทการกรอง | Standard |
| เหมาะกับยี่ห้อเครื่องดูดฝุ่น | วินด์เซอร์ |
| เหมาะกับรุ่นเครื่องดูดฝุ่น | 86141450 เซ็นเซอร์ Xp 5143 |
| สำหรับประเภทสูญญากาศ | เครื่องดูดฝุ่นตรง |
| ความสูง | 1 / 8 " |
| ความยาว | 3 3 / 4 " |
| ความกว้าง/เส้นผ่านศูนย์กลาง | 2 3 / 4 " |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.05 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 6.86 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 10.67 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 8.38 |
| รหัส HS | 8421990080 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- EATON 313C085G15 เบรกเกอร์วงจรแบบ Molded Case ชนิด Aqb-A100 3 ขั้ว 25A 500 V 250 Vdc
- EATON M22-DRL-W ปุ่มกดแบบฝัง ขนาดติดตั้ง 22 มม. ไม่เป็นโลหะ ดูแลรักษาอย่างดี สีขาว
- APPLETON ELECTRIC LLEDSC โคมไฟ LED แนวตรง, 175W
- ตลับลูกปืนหมอน SEALMASTER RPB 303-2 AH 554284 2 สลัก รูเจาะ 3.18 นิ้ว ความสูงจากฐานถึงกึ่งกลาง 3.75 นิ้ว
- RHEEM PD900867 ฮีตเตอร์ฮีตเตอร์
- BUSSMANN MIC-1 ฟิวส์อุตสาหกรรมและไฟฟ้า 1A, 250VAC
- REELCRAFT 261494 มือจับ รถเข็น
- ELOBAU 204022 สวิตช์ลูกลอยขนาดเล็ก 48V Pvc เกลียว G1 สายเคเบิล 1 ม.
สำรวจเพิ่มเติม
- COLLOMIX
- EMBRACO
- KEYSHAFT
- LASCO
- SGS PRO
- อุปกรณ์ตรวจสอบท่อ
- อุปกรณ์เชื่อมแก๊ส
- แผงเลื่อยอุปกรณ์เสริม
- ปุ่มกดเรืองแสงพร้อมคอนแทคบล็อค
- วาล์วปรับสมดุลด้วยตนเอง
- KRYTOX GPL 204 Series จาระบีเกรดมาตรฐาน
- LOC-LINE ข้อต่อ Y ทนกรด
- ชุดสว่านและเคาน์เตอร์ซิงค์รวม KEO
- ม้วนฉลาก GLOBE SCIENTIFIC Cryo ความร้อนโดยตรง ขนาด 38 x 13 มม.
- SQUARE D 3 ขั้วกำหนดวัตถุประสงค์มอเตอร์แม่เหล็กสตาร์ทเตอร์
- WF HARRIS LIGHTING โคมไฟ
- VERMONT GAGE Go/NoGo เกจเสียบเกลียวมาตรฐาน 7/8-16 Un
- CEMENTEX USA ประแจปากตาย
- สหภาพแรงงานเหล็ก KILLARK
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
TOUGH GUY ตัวกรองแบบปลอก 10E706 สำหรับเครื่องดูดฝุ่น Windsor แบบมาตรฐาน ชนิดแห้ง สำหรับดูดโฟม
฿3,327 / แพ็ค