จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | ตัวกรอง |
| วัสดุกรอง | ผ้า |
| ประเภทตัวกรอง | แห้ง |
| กรองการจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ | ปลอกกรอง |
| ตัวกรองสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ | ไม่สามารถใช้ซ้ำได้ |
| ประเภทตัวกรอง | กรองไอเสีย |
| ประเภทการกรอง | Standard |
| เหมาะกับยี่ห้อเครื่องดูดฝุ่น | วินด์เซอร์ |
| เหมาะกับรุ่นเครื่องดูดฝุ่น | 86141400 เซ็นเซอร์ S 2846 |
| สำหรับประเภทสูญญากาศ | เครื่องดูดฝุ่นตรง |
| ความสูง | 1 / 8 " |
| ความยาว | 4 1 / 2 " |
| ความกว้าง/เส้นผ่านศูนย์กลาง | 4" |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.08 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 13.97 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 11.43 |
| รหัส HS | 8421990080 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- BALDOR MOTOR EM3607T-G มอเตอร์สามเฟส, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 1.5 แรงม้า, TEFC, 182T เฟรม
- BURNDY P46RT Type P ดายย้ำสายไฟ ขนาดลวด 1500 กิโลซม
- WEG 00318EG3EL182T-W22 มอเตอร์ไฟฟ้า 3 แรงม้า 60Hz 1765 รอบต่อนาที
- WIHA TOOLS 36497 ชุดกุญแจ Torx ไดรฟ์คู่ T10-t40 T-handle Ergo
- ข้อต่ออ่อน BOSTON GEAR BG11-6-10-12 ขนาด 5/8 x 3/4
- BROWNING 1042985 2BK40H มัดสายพานตัว V, บุช, 2 ร่อง, เหล็กหล่อ
- EATON E55CBL12A2 เซ็นเซอร์ตรวจจับความใกล้ชิดแบบเหนี่ยวนำ ระยะห่าง 2 มม. กระแสสลับสูงสุด 150 mA กระแสสลับ 150 mA ที่ 250 VAC 20-250 VAC
- GRAINGER ZUSA-HT-4254 ท่อ, Viton, Fkm, สีดำ, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 19 มม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 26 มม., ความยาวโดยรวม 1Ft
สำรวจเพิ่มเติม
- FIMCO
- GOULDS WATER TECHNOLOGY
- KEYSHAFT
- QUAZITE
- LUBRIMATIC
- เครื่องวัดความหนาเคลือบ
- ชุดขับหมัด
- เครื่องมือสร้างโปรไฟล์
- ลวดตะกั่วอุณหภูมิสูง
- วาล์วย้อนกลับปั๊มความร้อน
- LOC-LINE ข้อศอกขยาย
- PLAST-O-MATIC TEBVC Series บอลวาล์วแอคชูเอเตอร์เปิด/ปิดสำหรับงานหนัก
- สายรัดแบบเต็มตัว FALLTECH
- เลนส์แก้ไขสายตา SUNDSTROM SAFETY
- ฝาหลอดเพาะเลี้ยงเพชร GLOBE SCIENTIFIC สำหรับหลอดเพาะเลี้ยงแก้วขนาด 20 มม.
- BANJO FITTINGS ข้อต่อตัดการเชื่อมต่อด่วน Stubby
- หมุดม้วน CHICAGO PNEUMATIC
- แจ็คเก็ตงานเชื่อม MILLER ELECTRIC
- LITTELFUSE LF Series Powrgard Indicating Fuse Blocks, Class H
- เลื่อยเจาะรูแบบ Bi-Metal ของ STARRETT ตัดลึกพร้อมแกน
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
TOUGH GUY ไส้กรองแบบปลอก 10E708 สำหรับเครื่องดูดฝุ่นยี่ห้อ Windsor รุ่น 86141400/Sensor S 2846
฿1,762 / แพ็ค