TOUGH GUY 13P565 ถังขยะ 40 แกลลอน ดำ
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถังขยะ |
Dia ล่าง | 24 " |
ความจุ | 40 แกลลอน. |
สี | Black |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูง | 39 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สไตล์การติดตั้ง | กำแพงหรือยืนฟรี |
จำนวนที่เปิด | 2 |
Liner เสริม | รวม |
รูปร่าง | รอบ |
Top | โดม |
การออกแบบยอดนิยม | โดม |
Dia ยอดนิยม | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 30.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 111.76 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การออกแบบยอดนิยม | ความจุ | เสร็จสิ้น | ความกว้าง | ความสูง | ความยาว | สไตล์การติดตั้ง | จำนวนที่เปิด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13P564 | โดม | 34 แกลลอน. | ผงเคลือบผิว | - | 44 " | - | กำแพงหรือยืนฟรี | 3 | ฿52,940 | ||
22N327 | กรวย | 35 แกลลอน. | ผงเคลือบผิว | 26 " | 33 " | 26 " | ยืนฟรี | 1 | ฿69,846 | ||
22N330 | จุดเปิด | 45 แกลลอน. | ผงเคลือบผิว | 23 " | 38 " | 23 " | ยืนฟรี | 1 | ฿89,029 | ||
TG-VCT-33 เพอร์เฟ SS | - | 33 แกลลอน. | สแตนเลสขัดเงา / พื้นผิว | - | 32 " | 18 " | ยืนฟรี | 1 | ฿47,347 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.