TOUGH GUY TG-VCT-33 PERF SS ถังขยะ 33 แกลลอน
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถังขยะ |
ความจุ | 33 แกลลอน. |
สี | Black |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 18.25 " |
เสร็จสิ้น | สแตนเลสขัดเงา / พื้นผิว |
ความสูง | 32 " |
ในร่มกลางแจ้ง | ของเล่นกลางแจ้ง |
ความยาว | 18 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สไตล์การติดตั้ง | ยืนฟรี |
จำนวนที่เปิด | 1 |
รูปร่าง | รอบ |
Dia ยอดนิยม | 18-1 / 4 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18.02 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 89.41 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 52.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 52.32 |
รหัส HS | 7323930080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การออกแบบยอดนิยม | ความจุ | เสร็จสิ้น | ความกว้าง | ความสูง | ความยาว | สไตล์การติดตั้ง | จำนวนที่เปิด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13P564 | โดม | 34 แกลลอน. | ผงเคลือบผิว | - | 44 " | - | กำแพงหรือยืนฟรี | 3 | ฿52,940 | ||
13P565 | โดม | 40 แกลลอน. | ผงเคลือบผิว | - | 39 " | - | กำแพงหรือยืนฟรี | 2 | ฿88,359 | ||
22N327 | กรวย | 35 แกลลอน. | ผงเคลือบผิว | 26 " | 33 " | 26 " | ยืนฟรี | 1 | ฿69,846 | ||
22N330 | จุดเปิด | 45 แกลลอน. | ผงเคลือบผิว | 23 " | 38 " | 23 " | ยืนฟรี | 1 | ฿89,029 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.