TOUGH GUY ถังขยะแบบมีหูรูด 1DZE6 สีดำ - แพ็คละ 150
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถังขยะ Liner |
ถุงต่อม้วน / แพ็ค | 25 |
ความจุ | 20 ถึง 33 gal |
สี | Black |
ความสูง | 39 " |
ความยาว | 39 " |
วัสดุ | โพลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น |
แม็กซ์ ภาระ | 65 ปอนด์ |
การกำหนดค่าแพ็คเกจ | ม้วนแกน |
ประทับตรา | Flat |
คะแนนความแข็งแรง | หนักเป็นพิเศษ |
ความหนา | 1มิล |
ความกว้าง | 33 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.92 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.68 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 54.36 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 36.07 |
รหัส HS | 3923210095 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | คะแนนความแข็งแรง | ถุงต่อม้วน / แพ็ค | ความจุ | ความหนา | ความกว้าง | สี | ความสูง | ชิ้น | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15E444 | หนักเป็นพิเศษ | 20 | 23 แกลลอน. | 1มิล | 28.5 " | ทูโทนช็อคชิพ | 38 " | ถังขยะแบบมีหูรูด | 200 | ฿4,093 | ||
15E447 | หนักมาก | 25 | 32 แกลลอน. | 1.4มิล | 33 " | Black | 38 " | ถังขยะแบบมีหูรูด | 150 | ฿4,465 | ||
15E448 | หนักเป็นพิเศษ | 10 | 44 แกลลอน. | 1มิล | 37 " | ทูโทนช็อคชิพ | 45 " | ถังขยะแบบมีหูรูด | 100 | ฿2,936 | ||
15E449 | หนักมาก | 10 | 44 แกลลอน. | 1.4มิล | 37 " | Black | 45 " | ถังขยะแบบมีหูรูด | 100 | ฿4,141 | ||
15E450 | หนักเป็นพิเศษ | 10 | 55 แกลลอน. | 1มิล | 40.5 " | Black | 45 " | ถังขยะแบบมีหูรูด | 100 | ฿3,595 | ||
15E451 | หนักมาก | 10 | 55 แกลลอน. | 1.4มิล | 40.5 " | Black | 45 " | ถังขยะแบบมีหูรูด | 100 | ฿3,977 | ||
15E452 | หนักมาก | 25 | 56 แกลลอน. | 1.4มิล | 46 " | Black | 42.5 " | ถังขยะแบบมีหูรูด | 100 | ฿4,601 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.