TOUGH GUY 1NFG2 ไม้กวาดด้ามยาว 61 นิ้ว ยาวรวม 6 นิ้ว ทริม แอล
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไม้กวาดมุม |
ทนกรด | ไม่ |
สีขน | ขาว |
วัสดุแปรง | ไฟเบอร์ |
ใบสมัครไม้กวาด | เรียบ |
ไม้กวาดเกรด | หน้าที่ปานกลาง |
ระบบการเข้ารหัสสี | ไม่ |
สีของมือจับ | สีเหลือง |
จัดการ Dia | 15 / 16 " |
ความยาวจับ | 58 " |
จัดการวัสดุ | ไฟเบอร์ |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 61 " |
กวาดใบหน้า | 9" |
ตัดความยาว | 6" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.74 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.45 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 152.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 28.96 |
รหัส HS | 9603109000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.