TOUGH GUY ม็อบดันฝุ่น 1TZF6 Cut To Length ขนาด 40 ฟุต Natural
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ม็อบดันฝุ่น |
ยาต้านจุลชีพ | ไม่ |
สี | โดยธรรมชาติ |
ระบบการเข้ารหัสสี | ไม่ |
ความลึก | 5" |
ประเภทสิ้นสุด | ตัดจบ |
ซักผ้าได้ | ไม่ |
ความยาว | 40 " |
วัสดุ | ฝ้าย |
ประเภทการเปิด | สล็อต |
เร่ | 4 |
ความกว้าง | 5" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.02 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 36.58 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 32.26 |
รหัส HS | 9603908050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความลึก | ซักผ้าได้ | ความยาว | วัสดุ | เร่ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19N834 | สีเขียว | 12 " | ใช่ | 14 " | เรยอน, ฝ้าย, เคฟลาร์, ไนลอน | 2 | 12 " | ฿1,759 | ||
19N835 | สีเขียว | 12 " | ใช่ | 17 " | เรยอน, ฝ้าย, เคฟลาร์, ไนลอน | 2 | 12 " | ฿2,195 | ||
1TZC8 | ขาวและน้ำเงิน | 5" | ใช่ | 18 " | ฝ้าย | 4 | 5" | ฿455 | ||
1TZC9 | ขาวและน้ำเงิน | 5" | ใช่ | 24 " | ฝ้าย | 4 | 5" | ฿535 | ||
1TZD1 | ขาวและน้ำเงิน | 5" | ใช่ | 36 " | ฝ้าย | 4 | 5" | ฿1,111 | ||
1TZD2 | ขาวและน้ำเงิน | 5" | ใช่ | 48 " | ฝ้าย | 4 | 5" | ฿1,008 | ||
1TZD3 | ขาวและน้ำเงิน | 5" | ใช่ | 60 " | ฝ้าย | 4 | 5" | ฿1,366 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.