TOUGH GUY 22N290 ถังรีไซเคิล 17 แกลลอน รอยัลบลู
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ภาชนะรีไซเคิล |
ความจุ | 17 แกลลอน. |
สี | ฟ้า |
ความสูง | 35.5 " |
ความยาว | 9.5 " |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนที่เปิด | 1 |
รีไซเคิลวัสดุ | กระดาษ |
รูปร่าง | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
สัญลักษณ์ | กระดาษ |
Top | จุดเปิด |
การออกแบบยอดนิยม | จุดเปิด |
ความกว้าง | 18.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 93.98 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 48.26 |
รหัส HS | 7323999080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | รูปร่าง | ความจุ | สี | สัญลักษณ์ | Top | การออกแบบยอดนิยม | ความกว้าง | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13P560 | รอบ | 34 แกลลอน. | สีน้ำเงิน | รีไซเคิล | โดม | โดม | - | 18 " | ฿54,834 | ||
13P561 | รอบ | 40 แกลลอน. | สีน้ำเงิน | รีไซเคิล | โดม | โดม | - | 24 " | ฿77,964 | ||
22N284 | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | 17 แกลลอน. | สีเขียวเข้ม | กระป๋องและขวด | จุดเปิด | จุดเปิด | 18.5 " | - | ฿26,381 | ||
22N285 | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | 17 แกลลอน. | สีแดง | กระป๋องและขวด | จุดเปิด | จุดเปิด | 18.5 " | - | ฿26,140 | ||
22N286 | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | 17 แกลลอน. | ฟ้า | กระป๋องและขวด | จุดเปิด | จุดเปิด | 18.5 " | - | ฿27,450 | ||
22N287 | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | 17 แกลลอน. | Black | กระดาษ | จุดเปิด | จุดเปิด | 18.5 " | - | ฿27,163 | ||
22N288 | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | 17 แกลลอน. | สีเขียวเข้ม | กระดาษ | จุดเปิด | จุดเปิด | 18.5 " | - | ฿27,163 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.