TOUGH GUY 22N284 ถังรีไซเคิล 17 แกลลอน Emerald
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ภาชนะรีไซเคิล |
ความจุ | 17 แกลลอน. |
สี | สีเขียวเข้ม |
ความสูง | 35.5 " |
ความยาว | 9.5 " |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนที่เปิด | 1 |
รีไซเคิลวัสดุ | ขวด / พลาสติก |
รูปร่าง | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
สัญลักษณ์ | กระป๋องและขวด |
Top | จุดเปิด |
การออกแบบยอดนิยม | จุดเปิด |
ความกว้าง | 18.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 93.98 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 48.26 |
รหัส HS | 7323999080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | รูปร่าง | ความจุ | สี | สัญลักษณ์ | Top | การออกแบบยอดนิยม | ความกว้าง | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13P560 | รอบ | 34 แกลลอน. | สีน้ำเงิน | รีไซเคิล | โดม | โดม | - | 18 " | ฿50,063 | ||
13P561 | รอบ | 40 แกลลอน. | สีน้ำเงิน | รีไซเคิล | โดม | โดม | - | 24 " | ฿73,697 | ||
22N285 | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | 17 แกลลอน. | สีแดง | กระป๋องและขวด | จุดเปิด | จุดเปิด | 18.5 " | - | ฿24,710 | ||
22N286 | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | 17 แกลลอน. | ฟ้า | กระป๋องและขวด | จุดเปิด | จุดเปิด | 18.5 " | - | ฿25,062 | ||
22N287 | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | 17 แกลลอน. | Black | กระดาษ | จุดเปิด | จุดเปิด | 18.5 " | - | ฿24,085 | ||
22N288 | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | 17 แกลลอน. | สีเขียวเข้ม | กระดาษ | จุดเปิด | จุดเปิด | 18.5 " | - | ฿24,799 | ||
22N290 | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | 17 แกลลอน. | ฟ้า | กระดาษ | จุดเปิด | จุดเปิด | 18.5 " | - | ฿23,979 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.