TOUGH GUY 2PYH6 ถังม็อบ 35 ควอร์ต โพลิโพรพิลีนสีเหลือง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ซับถัง |
ความจุ | 35 คิว |
ประเภทล้อ | 3" |
สี | สีเหลือง |
ระบบการเข้ารหัสสี | ไม่ |
ความสูง | 13 15 / 32 " |
ความยาว | 20 5 / 16 " |
วัสดุ | โพรพิลีน |
ตรวจจับโลหะได้ | ใช่ |
รูปร่าง | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
ความกว้าง | 15.625 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.12 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.73 |
รหัส HS | 3926901000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.