TOUGH GUY 2PYX5 ตู้คอนเทนเนอร์ สีเงิน สูง 23-1/4 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คอนเทนเนอร์ยูทิลิตี้ |
ความจุ | 20 แกลลอน. |
สี | เงิน |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 17.5 " |
เสร็จสิ้น | เหล็กชุบสังกะสี |
ความสูง | 23.25 " |
ในร่มกลางแจ้ง | ในร่มกลางแจ้ง |
วัสดุ | เหล็กชุบสังกะสี |
สไตล์การติดตั้ง | ยืนฟรี |
รูปร่าง | รอบ |
ความแข็งแรง | หน้าที่ปานกลาง |
Dia ยอดนิยม | 17-1 / 2 " |
ความกว้าง | 17 13 / 32 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.88 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 58.93 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 44.45 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 44.45 |
รหัส HS | 7323999080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | สี | เส้นผ่าศูนย์กลาง | เสร็จสิ้น | ความสูง | วัสดุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1NFG9 | 45 แกลลอน. | สีเทา | 25.125 " | - | 32.25 " | เทอร์โม | - | ฿24,915 | ||
1NFH1 | 35 แกลลอน. | สีเทา | 25 " | - | 29 " | เทอร์โม | - | ฿22,421 | ||
2PYW6 | 31 แกลลอน. | เงิน | 20.5 " | เหล็กชุบสังกะสี | 27 " | เหล็กชุบสังกะสี | 20 1 / 5 " | ฿2,725 | ||
4 วัน 9 | 25 แกลลอน. | สีเทา | 22 " | - | 22.25 " | เทอร์โม | 16.25 " | ฿21,054 | ||
4WNZ1 | 30 แกลลอน. | สีเทา | 22 " | - | 24.75 " | เทอร์โม | 20.5 " | ฿21,958 | ||
4WNZ2 | 55 แกลลอน. | สีเทา | 25.25 " | - | 36.75 " | เทอร์โม | 17.5 " | ฿26,916 | ||
5ดีเอ็มที2 | 32 แกลลอน. | สีเทา | 22 " | ซาติน | 27.375 " | LLDPE | 22 " | ฿3,338 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.