TOUGH GUY 31DK53 ถุงขยะดำ กว้าง 24 นิ้ว x ยาว 32 นิ้ว PK250
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถุงขยะรีไซเคิล |
ถุงต่อม้วน / แพ็ค | 25/10 |
ความจุ | 10 แกลลอน. |
ประเภทปิดบัญชี | ไม่มี |
ตระกูลสี | Black |
ความสูง | 32 " |
วัสดุ | โพลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น (LLDPE) |
แม็กซ์ ภาระ | 60 ปอนด์ |
การกำหนดค่าแพ็คเกจ | ม้วนแกน |
ประทับตรา | ดาว |
คะแนนความแข็งแรง | หนักเป็นพิเศษ |
ความหนา | 1มิล |
ความกว้าง | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.75 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 43.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 28.89 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | คะแนนความแข็งแรง | ถุงต่อม้วน / แพ็ค | ความจุ | ความหนา | ความกว้าง | ตระกูลสี | ความสูง | แม็กซ์ ภาระ | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31DK54 | หนักมาก | 25/5 | 20 ถึง 30 gal | 1.5มิล | 30 " | Black | 36 " | 80 ปอนด์ | 125 | ฿3,199 | |
31DK55 | หนักมาก | 25/5 | 33 แกลลอน. | 1.5มิล | 33 " | Black | 39 " | 80 ปอนด์ | 125 | ฿3,722 | |
31DK56 | หนักมาก | 25/5 | 40 ถึง 45 gal | 1.5มิล | 40 " | Black | 46 " | 80 ปอนด์ | 125 | ฿4,617 | |
31DK57 | หนักมาก | 10/10 | 56 แกลลอน. | 1.5มิล | 42.5 " | Black | 48 " | 80 ปอนด์ | 100 | ฿4,220 | |
31DK58 | หนักมาก | 10/10 | 60 แกลลอน. | 1.5มิล | 38 " | Black | 58 " | 80 ปอนด์ | 100 | ฿3,502 | |
31DK59 | หนักมาก | 10/10 | 40 ถึง 45 gal | 2มิล | 40 " | Black | 46 " | 90 ปอนด์ | 100 | ฿4,960 | |
31DK60 | หนักมาก | 10/10 | 56 แกลลอน. | 2มิล | 42.5 " | Black | 48 " | 90 ปอนด์ | 100 | ฿4,106 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.