TOUGH GUY 31DK94 ถุงขยะ 15 แกลลอน 1.3 ล้าน PK200
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กระเป๋าแยกโรงพยาบาล |
ถุงต่อม้วน / แพ็ค | 25/8 |
ความจุ | 15 แกลลอน. |
สี | สีแดง |
ความสูง | 33 " |
ความยาว | 33 " |
วัสดุ | LLDPE |
แม็กซ์ ภาระ | 75 ปอนด์ |
การกำหนดค่าแพ็คเกจ | ม้วนแกน |
ประทับตรา | ดาว |
คะแนนความแข็งแรง | หนักมาก |
ความหนา | 1.3มิล |
ความกว้าง | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.48 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.75 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 43.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 28.89 |
รหัส HS | 3923210095 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | คะแนนความแข็งแรง | ถุงต่อม้วน / แพ็ค | ความจุ | ความหนา | ความกว้าง | สี | ความสูง | ความยาว | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31DK87 | กลาง | 50/20 | 10 แกลลอน. | 12 ไมครอน | 24 " | สีแดง | 24 " | 24 " | 1000 | ฿4,188 | ||
31DK88 | หนัก | 25/10 | 33 แกลลอน. | 14 ไมครอน | 33 " | สีแดง | 40 " | 40 " | 250 | ฿3,851 | ||
31DK89 | หนัก | 25/10 | 33 แกลลอน. | 16 ไมครอน | 33 " | สีน้ำเงิน | 40 " | 40 " | 250 | ฿3,851 | ||
31DK91 | หนัก | 25/8 | 44 แกลลอน. | 16 ไมครอน | 37 " | สีเหลือง | 50 " | 50 " | 200 | ฿4,274 | ||
31DK92 | หนัก | 25/8 | 45 แกลลอน. | 16 ไมครอน | 40 " | สีแดง | 48 " | 48 " | 200 | ฿4,438 | ||
31DK93 | หนักมาก | 25/10 | 10 แกลลอน. | 1.2มิล | 24 " | สีแดง | 24 " | 24 " | 250 | ฿2,356 | ||
31DK95 | หนักมาก | 10/10 | 30 แกลลอน. | 1.3มิล | 30 " | สีแดง | 37 " | 37 " | 100 | ฿3,306 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.