TOUGH GUY 3HNF8 อ่างอเนกประสงค์ 9 แกลลอน เหล็กกัลวาไนซ์
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | อ่างอเนกประสงค์ |
ถัง / ถัง Dia. | 18 " |
ความจุ | 9 แกลลอน. |
สี | เงิน |
ระบบการเข้ารหัสสี | ไม่ |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 18 " |
ความสูง | 10.25 " |
วัสดุ | เหล็กชุบสังกะสี |
รูปร่าง | รอบ |
ความกว้าง | 18 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.91 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.15 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 48.26 |
รหัส HS | 7323999080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | ถัง / ถัง Dia. | ความจุ | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | ความยาว | วัสดุ | รูปร่าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ANR9 | 17.5 " | 17.5 " | 9.3 แกลลอน. | - | 11.5 " | 17.5 " | เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี | รอบ | ฿1,541 | ||
3ANT1 | 20.5 " | 20-13 / 64 " | 11 แกลลอน. | - | 11 " | 20.5 " | เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี | รอบ | ฿1,760 | ||
3ANT2 | 22 " | 22 " | 15 แกลลอน. | - | 11 " | 22 " | เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี | รอบ | ฿1,932 | ||
3ANT3 | 24 " | 24 " | 17 แกลลอน. | - | 11.5 " | 24 " | เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี | รอบ | ฿2,411 | ||
3ANT4 | 13 " | 22 " | 5.5 แกลลอน. | - | 7.25 " | 22 " | เหล็กชุบสังกะสี | รูปไข่ | ฿1,871 | ||
3ANT5 | 11 " | 19 " | 4 แกลลอน. | - | 6" | 22 " | เหล็กชุบสังกะสี | รูปไข่ | ฿1,436 | ||
3ANT6 | 11 " | 15.5 " | 2 แกลลอน. | - | 6" | 19 " | เหล็กชุบสังกะสี | รูปไข่ | ฿1,121 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.