TOUGH GUY 3ZJD5 ไม้กวาดทำความสะอาด 56 นิ้ว ยาวรวม 18 นิ้ว ทริม แอล
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไม้กวาดภารโรง |
ทนกรด | ไม่ |
สีขน | Black |
วัสดุแปรง | เส้นใยข้าวโพด 100% |
ไม้กวาดเกรด | หนัก |
ระบบการเข้ารหัสสี | ไม่ |
สีของมือจับ | Black |
จัดการ Dia | 1-1 / 8 " |
ความยาวจับ | 42 " |
จัดการวัสดุ | ไม้ |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 56 " |
กวาดใบหน้า | 12 " |
ตัดความยาว | 18 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 6.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 144.78 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.53 |
รหัส HS | 9603106000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.