TOUGH GUY 47335 ไม้กวาดดันด้ามลวดเหล็กแบนสีดำ
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ผลักไม้กวาดด้วยมือจับ |
ทนกรด | ใช่ |
วัสดุบล็อก | ไม้เนื้อแข็ง |
ขนาดบล็อก | 12 " |
สีขน | Black |
วัสดุแปรง | ลวดเหล็กแบนสีดำ |
ใบสมัครไม้กวาด | ขรุขระ |
ประเภทการเชื่อมต่อไม้กวาด | รั้งเป้าเสื้อกางเกง |
ไม้กวาดเกรด | หนัก |
เส้นผ่าศูนย์กลางด้ามไม้กวาด | 1.125 " |
ความยาวด้ามไม้กวาด | 60 " |
วัสดุด้ามไม้กวาด | อลูมิเนียม |
วัสดุปลายด้ามไม้กวาด | อลูมิเนียม |
ระบบการเข้ารหัสสี | ไม่ |
สีของมือจับ | สีแดง |
ตัดความยาว | 5" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.29 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.81 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 154.43 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.1 |
รหัส HS | 9603109000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดบล็อก | สีขน | วัสดุแปรง | ใบสมัครไม้กวาด | ประเภทการเชื่อมต่อไม้กวาด | ชิ้น | ตัดความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ปี 48 | 24 " | Black | Tampico ไม่ติดธง | กึ่งเรียบ | threaded | ผลักไม้กวาด | 3" | ฿1,112 | ||
2 ปี 50 | 24 " | น้ำตาลเข้ม | ปาล์มไมร่าธรรมชาติ | กึ่งเรียบ | threaded | หัวไม้กวาดกดเกลียว | 4" | ฿864 | ||
47336 | 16 " | Black | ลวดเหล็กกลมดำ | ขรุขระ | รั้งเป้าเสื้อกางเกง | ผลักไม้กวาดด้วยมือจับ | 3.75 " | ฿10,864 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.