TOUGH GUY 4KN36 ไลเนอร์ 60 แกลลอน เคลียร์ HDPE - แพ็คละ 200
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถุงขยะ |
ถุงต่อม้วน / แพ็ค | 25 |
ความจุ | 60 แกลลอน. |
สี | ทูโทนช็อคชิพ |
ความสูง | 60 " |
ความยาว | 60 " |
วัสดุ | เอทิลีนความหนาแน่นสูง |
แม็กซ์ ภาระ | 55 ปอนด์ |
การกำหนดค่าแพ็คเกจ | ม้วนแกน |
ประทับตรา | ดาว |
คะแนนความแข็งแรง | หนัก |
ความหนา | 14 ไมครอน |
ความกว้าง | 38 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.81 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 14.99 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 42.67 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 28.7 |
รหัส HS | 3923210095 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | คะแนนความแข็งแรง | ถุงต่อม้วน / แพ็ค | ความจุ | ความหนา | ความกว้าง | สี | ความสูง | ความยาว | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1CF86 | เบา | 50 | 7 ถึง 10 gal | 8 ไมครอน | 24 " | ทูโทนช็อคชิพ | 24 " | 24 " | 1000 | ฿1,998 | ||
2U384 | หนัก | 25 | 38 แกลลอน. | 17 ไมครอน | 30 " | Black | 49 " | 49 " | 250 | ฿3,395 | ||
3CCT7 | หนัก | 25 | 20 ถึง 30 gal | 16 ไมครอน | 30 " | ทูโทนช็อคชิพ | 37 " | 37 " | 250 | ฿2,566 | ||
3U870 | กลาง | 25 | 20 ถึง 30 gal | 10 ไมครอน | 30 " | ทูโทนช็อคชิพ | 37 " | 37 " | 500 | ฿2,618 | ||
49P429 | เบา | 1000 | 10 แกลลอน. | 5 ไมครอน | 24 " | ทูโทนช็อคชิพ | 23 " | 23 " | 1000 | ฿1,794 | ||
4CU29 | หนักเป็นพิเศษ | 15 | 60 แกลลอน. | 22 ไมครอน | 38 " | ทูโทนช็อคชิพ | 60 " | 60 " | 150 | ฿4,129 | ||
4KN 28 | เบา | 50 | 7 ถึง 10 gal | 6 ไมครอน | 24 " | ทูโทนช็อคชิพ | 24 " | 24 " | 1000 | ฿1,918 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.