TOUGH GUY 4LGH3 Flat Pack Liner 65 Gallon Clear - แพ็ค 50 ชิ้น
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถุงขยะ |
ถุงต่อม้วน / แพ็ค | 25/2 |
ความจุ | 65 แกลลอน. |
สี | ทูโทนช็อคชิพ |
ความสูง | 62 " |
ความยาว | 62 " |
วัสดุ | โพลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น |
แม็กซ์ ภาระ | 90 ปอนด์ |
การกำหนดค่าแพ็คเกจ | แพ็คแบน |
ประทับตรา | เป้าเสื้อกางเกง |
คะแนนความแข็งแรง | หนักมาก |
ความหนา | 1.5มิล |
ความกว้าง | 44 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.63 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 62.23 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 36.83 |
รหัส HS | 3923210095 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | คะแนนความแข็งแรง | ถุงต่อม้วน / แพ็ค | ความจุ | ความหนา | ความกว้าง | สี | ความสูง | ความยาว | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3CCT8 | ผู้รับเหมา | 50/1 | 60 แกลลอน. | 4มิล | 38 " | ทูโทนช็อคชิพ | 58 " | 58 " | 50 | ฿4,890 | ||
4 ปป 5 | หนักมาก | 50/1 | 50 แกลลอน. | 2.5มิล | 26 x 24 " | Black | 48 " | 48 " | 50 | ฿4,818 | ||
4 ปป 7 | หนักมาก | 50/1 | 50 แกลลอน. | 2มิล | 31x26" | ทูโทนช็อคชิพ | 64 " | 64 " | 50 | ฿6,279 | ||
4 ปป 9 | หนักมาก | 50/1 | 65 ถึง 95 gal | 2มิล | 35x28" | ทูโทนช็อคชิพ | 70 " | 70 " | 50 | ฿6,792 | ||
4ปป1 | หนักมาก | 50/1 | 65 ถึง 95 gal | 2มิล | 35x28" | Blue Tint | 70 " | 70 " | 50 | ฿6,983 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.