TOUGH GUY 5DMT5 คอนเทนเนอร์อเนกประสงค์ 32 แกลลอน Lldpe สีเหลือง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คอนเทนเนอร์ยูทิลิตี้ |
Dia ล่าง | 18-3 / 4 " |
ความจุ | 32 แกลลอน. |
สี | สีเหลือง |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 22 " |
เสร็จสิ้น | ซาติน |
ความสูง | 27.375 " |
วัสดุ | LLDPE |
สไตล์การติดตั้ง | ยืนฟรี |
รูปร่าง | รอบ |
ความแข็งแรง | การ Heavy Duty |
Dia ยอดนิยม | 22 " |
ความกว้าง | 22 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 70.36 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 57.15 |
รหัส HS | 3926909980 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | สี | เส้นผ่าศูนย์กลาง | เสร็จสิ้น | ความสูง | วัสดุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1NFG9 | 45 แกลลอน. | สีเทา | 25.125 " | - | 32.25 " | เทอร์โม | - | ฿24,915 | ||
1NFH1 | 35 แกลลอน. | สีเทา | 25 " | - | 29 " | เทอร์โม | - | ฿22,421 | ||
2PYW6 | 31 แกลลอน. | เงิน | 20.5 " | เหล็กชุบสังกะสี | 27 " | เหล็กชุบสังกะสี | 20 1 / 5 " | ฿2,725 | ||
2PYX5 | 20 แกลลอน. | เงิน | 17.5 " | เหล็กชุบสังกะสี | 23.25 " | เหล็กชุบสังกะสี | 17 13 / 32 " | ฿2,201 | ||
4 วัน 9 | 25 แกลลอน. | สีเทา | 22 " | - | 22.25 " | เทอร์โม | 16.25 " | ฿21,054 | ||
4WNZ1 | 30 แกลลอน. | สีเทา | 22 " | - | 24.75 " | เทอร์โม | 20.5 " | ฿21,958 | ||
4WNZ2 | 55 แกลลอน. | สีเทา | 25.25 " | - | 36.75 " | เทอร์โม | 17.5 " | ฿26,916 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.