TOUGH GUY 6ZCL6 สเต็ปบนคอนเทนเนอร์ สีดำ 10 แกลลอน
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถังขยะแบบเปิดด้านข้าง |
ความจุ | 10 แกลลอน. |
สี | Black |
ประเภทคอนเทนเนอร์ | เหยียบย่าง |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 13.75 " |
ความสูง | 31.5 " |
ในร่มกลางแจ้ง | ในร่ม |
วัสดุ | เหล็ก |
รูปร่าง | สี่เหลี่ยมด้านเท่า |
การออกแบบยอดนิยม | ปิดตัวเอง |
ประเภทยอดนิยม | โดม |
ความกว้าง | 13.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.39 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 84.84 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 41.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 41.91 |
รหัส HS | 7323930080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | รูปร่าง | ความจุ | สี | การออกแบบยอดนิยม | ประเภทยอดนิยม | ความกว้าง | เส้นผ่าศูนย์กลาง | เสร็จสิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48L070 | รอบ | 18 แกลลอน. | เหล็กกล้าไร้สนิม | โดม | โดม | 15 " | 15 " | เรียบ | ฿39,493 | ||
4PGF9 | รอบ | 15 แกลลอน. | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | โดม | โดม | 15.25 " | 15.25 " | ผงเคลือบผิว | ฿11,703 | ||
4PGG1 | รอบ | 15 แกลลอน. | ขาว | โดม | โดม | 15.25 " | 15.25 " | ผงเคลือบผิว | ฿11,495 | ||
4PGG2 | รอบ | 15 แกลลอน. | เงิน | โดม | โดม | 15.25 " | 15.25 " | แปรง | ฿16,989 | ||
4PGG3 | รอบ | 15 แกลลอน. | เหล็กกล้าไร้สนิม | โดม | โดม | 15.25 " | 15.25 " | ซาติน | ฿15,247 | ||
4PGG4 | รอบ | 12 แกลลอน. | เหล็กกล้าไร้สนิม | โดม | โดม | 15.25 " | 15.25 " | แปรง | ฿14,773 | ||
4PGG5 | รอบ | 15 แกลลอน. | เหล็กกล้าไร้สนิม | โดม | โดม | 15.25 " | 15.25 " | แปรง | ฿14,571 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.