TOUGH GUY 82875 Push Broom Black บล็อกอะลูมิเนียมโพลีโพรพิลีน
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ผลักไม้กวาด |
ทนกรด | ใช่ |
วัสดุบล็อก | อลูมิเนียม |
ขนาดบล็อก | 84 " |
วัสดุแปรง | Polypropylene สีดำ |
ใบสมัครไม้กวาด | เรียบกึ่งเรียบ |
ประเภทการเชื่อมต่อไม้กวาด | กลอน - เปิด |
ไม้กวาดเกรด | หน้าที่ปานกลาง |
เส้นผ่าศูนย์กลางด้ามไม้กวาด | 1.125 " |
ความยาวด้ามไม้กวาด | 40 " |
วัสดุด้ามไม้กวาด | อลูมิเนียม |
วัสดุปลายด้ามไม้กวาด | อลูมิเนียม |
ระบบการเข้ารหัสสี | ไม่ |
สีของมือจับ | เงิน |
ตัดความยาว | 4" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.88 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 9.14 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 215.9 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.16 |
รหัส HS | 9603908040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สีของมือจับ | ทนกรด | วัสดุบล็อก | ตัดความยาว | ขนาดบล็อก | สีขน | วัสดุแปรง | ใบสมัครไม้กวาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12L033 | - | - | เหล็ก | 3.25 " | 17 " | สีแดง | โรงเรียนสารพัดช่าง | - | ฿1,739 | ||
12L034 | - | - | เหล็ก | 3.25 " | 24 " | สีแดง | โรงเรียนสารพัดช่าง | - | ฿1,962 | ||
1A844 | - | - | ไม้เนื้อแข็ง | 4" | 18 " | - | บราวน์ปาล์มไมร่า | - | ฿578 | ||
2PYV6 | - | ไม่ | ไม้เนื้อแข็ง | 3.25 " | 24 " | สีน้ำตาลแดง | มารูนสังเคราะห์ | กึ่งเรียบ | ฿966 | ||
3A325 | - | ไม่ | ไม้เนื้อแข็ง | 5.25 " | 16 " | Brown | โพลีโพรพีลีนสีน้ำตาล | ขรุขระ | ฿878 | ||
82890 | สีแดง | ใช่ | อลูมิเนียม | 4" | 84 " | - | Polypropylene สีดำ | เรียบกึ่งเรียบ | ฿30,309 | RFQ
| |
3U767 | - | ไม่ | ไม้เนื้อแข็ง | 3" | 36 " | สีเขียว | สังเคราะห์ติดธงเขียว | เรียบ | ฿1,557 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.