TOUGH GUY 3A325 ไม้กวาดดันถนนโพลีโพรพิลีนสีน้ำตาล
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ผลักไม้กวาด |
ทนกรด | ไม่ |
วัสดุบล็อก | ไม้เนื้อแข็ง |
ขนาดบล็อก | 16 " |
สีขน | Brown |
วัสดุแปรง | โพลีโพรพีลีนสีน้ำตาล |
ใบสมัครไม้กวาด | ขรุขระ |
ประเภทการเชื่อมต่อไม้กวาด | threaded |
ประเภทไม้กวาด | กวาดถนน |
ระบบการเข้ารหัสสี | ไม่ |
ตัดความยาว | 5.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.19 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 18.52 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 41.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 49.2 |
รหัส HS | 9603908030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | LK |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สีของมือจับ | ทนกรด | วัสดุบล็อก | ตัดความยาว | ขนาดบล็อก | สีขน | วัสดุแปรง | ใบสมัครไม้กวาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12L033 | - | - | เหล็ก | 3.25 " | 17 " | สีแดง | โรงเรียนสารพัดช่าง | - | ฿1,739 | ||
12L034 | - | - | เหล็ก | 3.25 " | 24 " | สีแดง | โรงเรียนสารพัดช่าง | - | ฿1,962 | ||
1A844 | - | - | ไม้เนื้อแข็ง | 4" | 18 " | - | บราวน์ปาล์มไมร่า | - | ฿578 | ||
2PYV6 | - | ไม่ | ไม้เนื้อแข็ง | 3.25 " | 24 " | สีน้ำตาลแดง | มารูนสังเคราะห์ | กึ่งเรียบ | ฿966 | ||
82875 | เงิน | ใช่ | อลูมิเนียม | 4" | 84 " | - | Polypropylene สีดำ | เรียบกึ่งเรียบ | ฿23,788 | RFQ
| |
82890 | สีแดง | ใช่ | อลูมิเนียม | 4" | 84 " | - | Polypropylene สีดำ | เรียบกึ่งเรียบ | ฿30,309 | RFQ
| |
3U767 | - | ไม่ | ไม้เนื้อแข็ง | 3" | 36 " | สีเขียว | สังเคราะห์ติดธงเขียว | เรียบ | ฿1,557 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.