DESTACO FL-122-45 แคลมป์หนีบแนวตรง, 3 mm Plunger Stroke, 675 lb
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แคลมป์แอ็คชั่นเส้นตรง |
แรงหนีบ | 100N |
กำลังการผลิตโฮลดิ้ง | £ 675 |
แม็กซ์ จังหวะหนีบ | 3mm |
ฐานติดตั้ง | หน้าแปลน |
ประเภทการติดตั้ง | เมาท์หน้าแปลน |
ขนาดเกลียวลูกสูบ | M6 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | destaco-fl-162-60.pdf |
จังหวะเร็ว | 40mm |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
Destaco FL-122-45 ปากกาจับชิ้นงานแบบเส้นตรงแบบแปรผันได้ ใช้ลูกสูบเพื่อสร้างแรงเชิงเส้นบวก รวมทั้งจับและวางชิ้นงานสำหรับการตัดเฉือน แคลมป์ลูกสูบนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมงานโลหะ งานไม้ การบินและอวกาศ และยานยนต์ และรวมเข้ากับฐานยึดแบบมีหน้าแปลนเพื่อความปลอดภัยและติดตั้งง่าย Destaco FL-122-45 ปากกาจับชิ้นงานแนวตรงแบบแปรผันเหมาะสำหรับการใช้งานที่ความคลาดเคลื่อนและความหนาของชิ้นงานแตกต่างกันไป แนะนำให้ใช้หนีบระหว่างซี่โครงและช่องว่างที่ยากต่อการเข้าถึง มันใช้ลูกสูบและคันโยกมือ / ล้อมือที่สามารถทำงานแยกกันหรือพร้อมกัน เมื่อทำการหนีบตัวเครื่องเข้ากับชิ้นงาน จังหวะการหนีบสามารถลดลงได้โดยการเชื่อมต่อแรงล็อคระหว่างลูกสูบและชิ้นงาน จากนั้นสามารถปลดล็อคแคลมป์การทำงานแบบเส้นตรงได้โดยหมุนคันโยกมือหรือล้อทวนเข็มนาฬิกา ในการเปลี่ยนตำแหน่งของที่จับในขณะที่อยู่ในตำแหน่งที่ยึดหรือไม่ยึด ผู้ใช้ต้องดึงคันโยกมือออกจากร่องและวางในตำแหน่งที่ต้องการ แรงยึดเป็นสัดส่วนกับแรงในการทำงาน ดังนั้นแรงยึดที่ได้จะต้องไม่เกินแรงยึดสูงสุด Destaco FL-122-45 แคลมป์เส้นตรงแบบแปรผันมีโครงสร้างที่สมดุลเพื่อให้จับยึดได้อย่างมั่นคงและรับประกันอายุการใช้งานที่ยาวนาน
แคลมป์เส้นตรงแบบปรับได้ Destaco FL-122-45 มีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทำให้สามารถปรับให้เข้ากับการใช้งานต่างๆ เช่น การประกอบ การเชื่อม และการทดสอบในอุตสาหกรรมอากาศยาน ยานยนต์ อาหารและบรรจุภัณฑ์
Destaco FL-122-45 แคลมป์จับยึดแนวตรงแบบปรับได้หลายจังหวะคือ ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 ได้รับการรับรองเพื่อให้บริการแคลมป์คุณภาพสูง
A. แคลมป์แบบเส้นตรงประกอบด้วยลูกสูบแบบเลื่อนเพื่อให้การจับยึดแบบเส้นตรง ลูกสูบสามารถล็อคได้ทั้งในทิศทางดึงหรือดันเพื่อจับชิ้นงาน
A. ได้ แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงของ Destaco มีอยู่ในฐานหน้าแปลนฐานติดตั้งเท้า ที่หน้าแปลนด้านหน้า และรูปแบบการติดตั้งรู
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะบนสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
A. สีแดงของด้ามจับแบบแคลมป์ไม่มีความสำคัญเช่นนั้น เนื่องจากเป็นการแสดงเฉพาะพื้นที่ที่จดจำได้เท่านั้น ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาที่จับได้ง่ายและรวดเร็ว
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น กระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มี ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
ตอบ ใช่ Destaco ยังจัดหาเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65 เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปกป้องจากหัวฉีดไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก
A. ที่หนีบเหล่านี้ออกแบบมาสำหรับโหลดในแนวแกนเท่านั้น เพื่อรองรับน้ำหนักด้านข้าง เราขอแนะนำส่วนรองรับแนวรัศมีเพิ่มเติมสำหรับลูกสูบ
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จังหวะเร็ว | ฐานติดตั้ง | กำลังการผลิตโฮลดิ้ง | แม็กซ์ จังหวะหนีบ | แรงหนีบ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FO-220 | 100, 200, 300 มม | เท้า | £ 4045 | 4mm | 100N | ฿33,604 | ||
เอฟโอ-162-60 | 60mm | เท้า | £ 2020 | 4mm | 100N | ฿21,202 | ||
เอฟโอ-221-80 | 80mm | เท้า | £ 4045 | 4mm | 100N | ฿35,952 | RFQ
| |
IN-162 60 | 60mm | หน้าแปลน | £ 2020 | 4mm | 100N | ฿23,357 | RFQ
| |
FL-120 | 100, 200, 300 มม | หน้าแปลน | £ 675 | 3mm | 100N | ฿17,238 | ||
IN-121 45 | 45mm | หน้าแปลน | £ 675 | 3mm | 100N | ฿17,023 | ||
FL-160 | 100, 200, 300 มม | หน้าแปลน | £ 2020 | 4mm | 100N | ฿21,853 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.