ปากกาจับชิ้นงานแนวตรง Destaco แบบแปรผัน (FO-162/60) ได้รับการออกแบบมาสำหรับโหลดตามแนวแกนในการทำงานที่ค่าความคลาดเคลื่อนและความหนาของชิ้นงานแตกต่างกันไป แนะนำให้ใช้แคลมป์แบบเส้นตรงนี้สำหรับการหนีบระหว่างซี่โครงกับช่องว่างกลวงที่ยากต่อการเข้าถึง มีการออกแบบที่กะทัดรัดซึ่งช่วยให้ผลิตได้ทั้งแบบชิ้นเดียวและจำนวนมาก มาพร้อมกับลูกสูบและล้อเลื่อน / คันโยกที่สามารถใช้งานได้ด้วยมือเดียวหรือทั้งสองมือ โดยแยกจากกันหรือพร้อมกัน แคลมป์นี้มีฐานติดตั้งที่เท้า มีหน้าแปลนเพื่อความสะดวกในการติดตั้ง และสามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 2020 ปอนด์ แคลมป์แบบเส้นตรง Destaco FO-162/60 ได้รับการออกแบบมาสำหรับการโหลดตามแนวแกนเท่านั้น และการรองรับแนวรัศมีเพิ่มเติมของลูกสูบคือ แนะนำให้ใช้กับการโหลดด้านข้าง แคลมป์ทำงานแนวเส้นตรงแบบแปรผันนี้สามารถรองรับแผ่นกันรุนแบบหมุนได้สำหรับการจัดการงานที่มีประสิทธิภาพสูง ระบบอัตโนมัติ และโซลูชันการบรรจุ
การใช้ประโยชน์:
Destaco FO-162/60 ตัวจับยึดแบบเส้นตรงแบบปรับได้หลายจังหวะใช้สำหรับการผลิตชิ้นส่วนเดียว / จำนวนมาก
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- Destaco FO-162/60 แคลมป์แบบเส้นตรงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจับยึดชิ้นงานที่มีความหนาและความคลาดเคลื่อนต่างกัน
- ใช้ลูกสูบและคันโยกมือจับ / ล้อเลื่อน (ทำงานพร้อมกัน) เพื่อให้ใช้งานได้ด้วยมือเดียว
- แคลมป์มีฐานแบบมีปีกติดตั้งที่เท้าเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วและปลอดภัย
- FO-162/60 แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรงแบบปรับได้ FO-2020/XNUMX นี้สามารถทนต่อโหลดได้ถึง XNUMX ปอนด์
- มีการติดตั้งแผ่นกันแรงขับแบบหมุนได้สำหรับโซลูชันการทำงานอัตโนมัติและการบรรจุที่มีประสิทธิภาพสูง
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco FO-162/60 แคลมป์แบบเส้นตรงเข้ากันได้กับจังหวะลูกสูบที่มีความยาวตั้งแต่ 100 มม. ถึง 300 มม.
มาตรฐานและการรับรอง:
Destaco FO-162/60 แคลมป์จับยึดแนวตรงแบบแปรผันได้ ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 ได้รับการรับรองเพื่อให้บริการแคลมป์คุณภาพสูง
การติดตั้ง:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco FO-162/60 มีฐานยึดแบบมีปีกสำหรับการติดตั้งที่รวดเร็วและปลอดภัย
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม Destaco แคลมป์แอคชั่นแนวตรงแบบปรับได้ของ Destaco เหมาะสำหรับการโหลดด้านข้างหรือไม่?
A. แคลมป์นี้ออกแบบมาสำหรับโหลดตามแนวแกนเท่านั้น เพื่อรองรับการบรรทุกด้านข้าง เราขอแนะนำการรองรับแนวรัศมีเพิ่มเติมสำหรับลูกสูบ
ถาม แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรงทำงานอย่างไร?
A. แคลมป์แบบเส้นตรงมีลูกสูบแบบเลื่อนเพื่อให้ทำการจับยึดแบบเส้นตรง ลูกสูบสามารถล็อคได้ทั้งในทิศทางดึงหรือดันเพื่อจับชิ้นงาน
ถาม แคลมป์แอ็คชันแบบเส้นตรงมีให้เลือกหลายรูปแบบหรือไม่?
A. ได้ แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงของ Destaco มีอยู่ในฐานหน้าแปลนฐานติดตั้งเท้า ที่หน้าแปลนด้านหน้า และรูปแบบการติดตั้งรู
ถาม จาระบีชนิดใดที่เหมาะสำหรับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะบนสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น กระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มี ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
ถาม Destaco จัดหาแคลมป์เซ็นเซอร์กันน้ำหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco ยังจัดหาเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65 เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปกป้องจากหัวฉีดไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก