Destaco FL-160 แคลมป์แอคชั่นแนวตรงแบบปรับได้หลายจังหวะใช้ลูกสูบเพื่อสร้างแรงเชิงเส้นที่เป็นบวก ตลอดจนจับและจัดตำแหน่งชิ้นงานสำหรับการตัดเฉือน แคลมป์ลูกสูบนี้เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมโลหะ งานไม้ การบินและอวกาศ และยานยนต์ และได้รับการออกแบบสำหรับการใช้งานที่ความหนาและความคลาดเคลื่อนของชิ้นงานแตกต่างกันไป แคลมป์นี้เหมาะสำหรับการจับยึดระหว่างซี่โครงและช่องว่าง และรวมเข้ากับฐานยึดแบบมีปีกเพื่อการติดตั้งที่ปลอดภัยและง่ายดาย มันใช้ลูกสูบและคันโยกมือ / ล้อมือที่สามารถใช้งานแยกกันหรือพร้อมกันได้ เมื่อยึดยูนิตกับชิ้นงาน ระยะการหนีบสามารถลดลงได้ด้วยแรงเชื่อมต่อล็อคระหว่างลูกสูบกับชิ้นงาน จากนั้นสามารถปลดล็อกแคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงได้โดยหมุนคันโยกมือหรือล้อทวนเข็มนาฬิกา ในการเปลี่ยนตำแหน่งของด้ามจับขณะอยู่ในตำแหน่งหนีบหรือไม่ได้หนีบ ผู้ใช้ต้องดึงคันโยกมือออกจากร่องฟันเฟืองและจัดวางในตำแหน่งที่ต้องการ แรงจับยึดเป็นสัดส่วนกับแรงดำเนินการ ดังนั้น แรงจับยึดที่ได้มาต้องไม่เกินแรงจับยึดสูงสุด แคลมป์เส้นตรงแบบปรับได้ Destaco FL-160 มีโครงสร้างที่สมดุลเพื่อให้จับกระชับและมั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานที่ยาวนาน
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์เส้นตรงแบบปรับได้ Destaco FL-160 มีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทำให้สามารถปรับให้เข้ากับการใช้งานต่างๆ เช่น การประกอบ การเชื่อม และการทดสอบในอุตสาหกรรมการบิน ยานยนต์ อาหารและบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- FL-160 Destaco แคลมป์เส้นตรงแบบปรับจังหวะได้แบบปรับได้มีการออกแบบที่กะทัดรัดเพื่อยึดชิ้นงานให้แน่นในการใช้งานที่มีพื้นที่จำกัด
- มีจำหน่ายในรูปแบบการทำงานด้วยมือเดียวและสองมือสำหรับการผลิตจำนวนมาก/ชิ้นส่วนเดี่ยวในอุปกรณ์ติดตั้ง
- โครงสร้างที่สมดุลให้การยึดเกาะที่มั่นคงและอายุการใช้งานยาวนานอย่างมั่นใจ
- จังหวะผันแปรนี้ให้แคลมป์แบบแมนนวลสำหรับเส้นตรงมีฐานที่มีหน้าแปลนพร้อมรูเกลียวเพื่อความสะดวกในการติดตั้ง
- Destaco FL-160 แคลมป์เส้นตรงแบบปรับได้หลายจังหวะประกอบด้วยลูกสูบและคันโยกมือ / ล้อมือที่สามารถใช้งานแยกกันหรือพร้อมกันได้
- มีการผสานรวมกับกลไกการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานลดจังหวะการจับยึด โดยใช้การเชื่อมต่อแบบล็อกแรงระหว่างลูกสูบกับชิ้นงาน
- แคลมป์ Destaco FL-160 มีความเร็วจังหวะการจับยึด 4 มม. และสามารถรับน้ำหนักได้สูงถึง 2020 ปอนด์
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- จังหวะลูกสูบ Destaco ตั้งแต่ 100 ถึง 300 มม. เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้กับแคลมป์เส้นตรงแบบปรับได้ Destaco FL-160
- แผ่นกันแรงขับแบบหมุน Destaco ใช้สำหรับระบบอัตโนมัติ การทำงาน และการกักเก็บที่มีประสิทธิภาพสูง
มาตรฐานและการรับรอง:
แคลมป์เส้นตรงแบบปรับได้ Destaco FL-160 สร้างขึ้นตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 ด้านความปลอดภัย ประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์ และสุขภาพสิ่งแวดล้อม
การติดตั้ง:
- แคลมป์ปรับด้วยมือ Destaco FL-160 แบบเส้นตรงแบบปรับได้หลายจังหวะมีรูแบบเกลียวบนฐานที่มีหน้าแปลนเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วและปลอดภัยบนพื้นผิวเรียบ/ชิ้นงานโดยใช้การขันสกรูอย่างง่าย
- เมื่อจำเป็น ผู้ปฏิบัติงานสามารถถอดและติดตั้งเครื่องในตำแหน่งอื่นได้ เพียงแค่คลายเกลียวโดยใช้ไขควง
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม Destaco แคลมป์แอคชั่นแนวตรงแบบปรับได้ของ Destaco เหมาะสำหรับการโหลดด้านข้างหรือไม่?
A. ที่หนีบเหล่านี้ออกแบบมาสำหรับโหลดในแนวแกนเท่านั้น เพื่อรองรับน้ำหนักด้านข้าง เราขอแนะนำส่วนรองรับแนวรัศมีเพิ่มเติมสำหรับลูกสูบ
ถาม แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงเหล่านี้มีให้เลือกใช้ในรูปแบบการติดตั้งที่แตกต่างกันหรือไม่?
A. ได้ แคลมป์แบบเส้นตรง Destaco มีจำหน่ายในแบบฐานหน้าแปลนฐานติดตั้งเท้าและรูปแบบการติดตั้งรู คุณสามารถเรียกดูผ่าน FO, FL, G Series แคลมป์เส้นตรง หน้าสำหรับตัวเลือกการติดตั้งต่างๆ
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. ในขณะที่จัดการกับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์ เราขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC ในขณะที่ซีลกระบอกลมต้องใช้จาระบี Magnalube G พวกเขาต้องการน้ำมันหล่อลื่นเพียงไม่กี่หยดเพื่อให้มันอยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยม
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
ถาม: แคลมป์แบบใช้มือ Destaco ทำงานอย่างไร และมีประโยชน์ต่อการใช้งานฟิกซ์เจอร์อย่างไร?
A. แคลมป์จับแบบเส้นตรงด้วยมือของ Destaco ยึดชิ้นส่วนเข้ากับฟิกซ์เจอร์อย่างปลอดภัยและถูกหลักสรีรศาสตร์ แคลมป์เหล่านี้ทำงานอย่างรวดเร็วเพื่อปรับปรุงผลผลิตและรอบเวลา
ถาม แรงกดหนีบหมายถึงอะไร?
A. แรงยึดของแคลมป์ปรับเส้นตรงแบบปรับระยะชักเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาก่อนเริ่มใช้งาน ผู้ปฏิบัติงานต้องวางแรงกดบนชิ้นงานในปริมาณที่เหมาะสมขณะจับยึด ขอแนะนำไม่ให้เกินแรงดันที่แนะนำเพราะอาจทำให้ชิ้นงานของคุณเสียหายอย่างมาก นอกจากนี้ น้ำหนักที่น้อยเกินไปก็ไม่เหมาะเช่นกัน
Q. ที่หนีบหนีบแนวตรงทำงานอย่างไร?
A. แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงดำเนินการด้วยตนเองโดยใช้คันโยกหรือมือจับเพื่อดันลูกสูบแคลมป์กับชิ้นงานและยึดไว้อย่างแน่นหนา