Destaco FL-120 แคลมป์แอ็คชั่นเส้นตรงแบบแปรผันใช้ลูกสูบเพื่อสร้างแรงเชิงเส้นบวก รวมทั้งจับและวางชิ้นงานสำหรับการตัดเฉือน ใช้ในอุตสาหกรรมงานโลหะ งานไม้ การบินและอวกาศ และยานยนต์ และมีฐานยึดแบบหน้าแปลนเพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้ง แนะนำให้ใช้หนีบระหว่างซี่โครงและช่องว่างที่ยากต่อการเข้าถึง มันใช้ลูกสูบและคันโยกมือ / ล้อมือที่สามารถทำงานแยกกันหรือพร้อมกัน การเชื่อมต่อแรงล็อคระหว่างลูกสูบและชิ้นงานสามารถลดจังหวะการหนีบเมื่อหนีบยูนิตกับชิ้นงาน สามารถปลดล็อคแคลมป์การทำงานแบบเส้นตรงได้โดยหมุนล้อหรือคันโยกทวนเข็มนาฬิกา ในการเปลี่ยนตำแหน่งของที่จับในขณะที่อยู่ในตำแหน่งที่ยึดหรือไม่ยึด ผู้ใช้ต้องดึงคันโยกมือออกจากร่องและวางในตำแหน่งที่ต้องการ แรงยึดเป็นสัดส่วนกับแรงในการทำงาน ดังนั้นแรงยึดที่ได้จะต้องไม่เกินแรงยึดสูงสุด แคลมป์เส้นตรงแบบแปรผันได้ Destaco FL-120 มีโครงสร้างที่สมดุลเพื่อให้จับยึดได้อย่างมั่นคงและรับประกันอายุการใช้งานที่ยาวนาน
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์เส้นตรงแบบปรับได้ Destaco FL-120 มีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทำให้สามารถปรับให้เข้ากับการใช้งานต่างๆ เช่น การประกอบ การเชื่อม และการทดสอบในอุตสาหกรรมการบิน ยานยนต์ อาหารและบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์เส้นตรงแบบปรับได้ Destaco FL-120 ให้วิธีการยึดชิ้นงานที่กะทัดรัดและสะดวก
- โครงสร้างที่สมดุลให้การยึดเกาะที่มั่นคงและอายุการใช้งานยาวนานอย่างมั่นใจ
- มีจำหน่ายในรูปแบบการทำงานด้วยมือเดียวและสองมือสำหรับการผลิตจำนวนมาก/ชิ้นส่วนเดี่ยวในอุปกรณ์ติดตั้ง
- แคลมป์ Destaco FL-120 มีระยะชักจับ 3 มม. และรับน้ำหนักได้มากถึง 675 ปอนด์
- แคลมป์เส้นตรงแบบปรับจังหวะได้นี้มีฐานที่มีหน้าแปลนพร้อมรูเกลียวเพื่อความสะดวกในการติดตั้ง
- มีการผสานรวมเข้ากับกลไกการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานลดจังหวะการจับยึด โดยใช้แรงเชื่อมต่อล็อคระหว่างลูกสูบกับชิ้นงาน
- แคลมป์เส้นตรงแบบปรับจังหวะได้ประกอบด้วยลูกสูบและคันโยกมือที่สามารถใช้งานได้อย่างอิสระหรือพร้อมกัน
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์เส้นตรงแบบปรับได้ Destaco FL-120 สร้างขึ้นตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 ด้านความปลอดภัย ประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์ และสุขภาพสิ่งแวดล้อม
การติดตั้ง:
- Destaco FL-120 แคลมป์เส้นตรงแบบปรับจังหวะได้ มีตัวติดตั้งหน้าแปลนด้านหน้าเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วและปลอดภัย
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม Destaco แคลมป์แอคชั่นแนวตรงแบบปรับได้ของ Destaco เหมาะสำหรับการโหลดด้านข้างหรือไม่?
A. ที่หนีบเหล่านี้ออกแบบมาสำหรับโหลดในแนวแกนเท่านั้น เพื่อรองรับน้ำหนักด้านข้าง เราขอแนะนำส่วนรองรับแนวรัศมีเพิ่มเติมสำหรับลูกสูบ
ถาม แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงเหล่านี้มีให้เลือกใช้ในรูปแบบการติดตั้งที่แตกต่างกันหรือไม่?
A. ได้ แคลมป์เส้นตรง Destaco มีจำหน่ายในฐานหน้าแปลนฐานติดตั้งเท้าและรูปแบบการติดตั้งรู
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. จาระบีข้อต่อ เช่น Mobil XTC แนะนำให้ใช้กับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตอื่นๆ
ถาม แคลมป์แบบใช้มือ Destaco ทำงานอย่างไร และมีประโยชน์อย่างไรกับงานฟิกซ์เจอร์
A. แคลมป์จับแบบเส้นตรงด้วยมือของ Destaco ยึดชิ้นส่วนเข้ากับฟิกซ์เจอร์อย่างปลอดภัยและถูกหลักสรีรศาสตร์ แคลมป์เหล่านี้ทำงานอย่างรวดเร็วเพื่อปรับปรุงผลผลิตและรอบเวลา
ถาม พลังจับยึดของแคลมป์แบบแมนนวลมีความสำคัญอย่างไร?
A. แรงยึดของระยะชักแบบแปรผัน, แคลมป์แบบใช้เส้นตรงเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาก่อนเริ่มใช้งาน ผู้ปฏิบัติงานต้องวางแรงกดบนชิ้นงานในปริมาณที่เหมาะสมขณะจับยึด ขอแนะนำไม่ให้เกินแรงดันที่แนะนำเพราะอาจทำให้ชิ้นงานของคุณเสียหายอย่างมาก นอกจากนี้ น้ำหนักที่น้อยเกินไปก็ไม่เหมาะเช่นกัน
Q. ที่หนีบหนีบแนวตรงทำงานอย่างไร?
A. แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงดำเนินการด้วยตนเองโดยใช้คันโยกหรือมือจับเพื่อดันลูกสูบแคลมป์กับชิ้นงานและยึดไว้อย่างแน่นหนา