Destaco FL-121-45 แคลมป์แอคชั่นแนวตรงแบบปรับได้จังหวะแบบปรับได้เหมาะสำหรับการใช้งานที่ความคลาดเคลื่อนและความหนาของชิ้นงานต่างกันไป ขอแนะนำสำหรับการหนีบระหว่างซี่โครงและช่องว่างที่ยากต่อการเข้าถึง Destaco FL-121-45 แคลมป์แอคชั่นแนวตรงแบบปรับได้หลายจังหวะใช้ลูกสูบเพื่อสร้างแรงเชิงเส้นที่เป็นบวก ตลอดจนจับและจัดตำแหน่งชิ้นงานสำหรับการตัดเฉือน แคลมป์ลูกสูบนี้เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมโลหะ งานไม้ การบินและอวกาศ และยานยนต์ และมาพร้อมกับฐานติดตั้งแบบมีปีกสำหรับการติดตั้งที่ปลอดภัยและง่ายดาย มันใช้ลูกสูบและคันโยกมือ / ล้อมือที่สามารถใช้งานแยกกันหรือพร้อมกันได้ เมื่อยึดยูนิตกับชิ้นงาน ระยะการหนีบสามารถลดลงได้ด้วยแรงเชื่อมต่อล็อคระหว่างลูกสูบกับชิ้นงาน จากนั้นสามารถปลดล็อกแคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงได้โดยหมุนคันโยกมือหรือล้อทวนเข็มนาฬิกา ในการเปลี่ยนตำแหน่งของด้ามจับขณะอยู่ในตำแหน่งหนีบหรือไม่ได้หนีบ ผู้ใช้ต้องดึงคันโยกมือออกจากร่องฟันเฟืองและจัดวางในตำแหน่งที่ต้องการ แรงจับยึดเป็นสัดส่วนกับแรงดำเนินการ ดังนั้น แรงจับยึดที่ได้มาต้องไม่เกินแรงจับยึดสูงสุด Destaco FL-121-45 แคลมป์เส้นตรงแบบปรับจังหวะได้ มีโครงสร้างที่สมดุลเพื่อให้จับกระชับมือและอายุการใช้งานยาวนาน
การใช้ประโยชน์:
Destaco FL-121-45 แคลมป์เส้นตรงแบบปรับจังหวะได้มีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทำให้สามารถปรับให้เข้ากับการใช้งานต่างๆ เช่น การประกอบ การเชื่อม และการทดสอบในอุตสาหกรรมการบิน ยานยนต์ อาหารและบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- Destaco FL-121-45 แคลมป์เส้นตรงแบบปรับจังหวะได้ มีการออกแบบที่กะทัดรัดเพื่อยึดชิ้นงานให้แน่นในการใช้งานที่มีพื้นที่จำกัด
- มีจำหน่ายในรูปแบบการทำงานด้วยมือเดียวและสองมือสำหรับการผลิตจำนวนมาก/ชิ้นส่วนเดี่ยวในอุปกรณ์ติดตั้ง
- โครงสร้างที่สมดุลให้การยึดเกาะที่มั่นคงและอายุการใช้งานยาวนานอย่างมั่นใจ
- แคลมป์แมนนวลสำหรับเส้นตรงแบบปรับจังหวะได้นี้มีฐานที่มีหน้าแปลนพร้อมรูเกลียวเพื่อความสะดวกในการติดตั้ง
- Destaco FL-121-45 แคลมป์เส้นตรงแบบปรับจังหวะได้ประกอบด้วยลูกสูบและคันโยกมือ / ล้อมือที่สามารถใช้งานแยกกันหรือพร้อมกันได้
- มีกลไกการทำงานเฉพาะตัวที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานลดจังหวะการจับยึด โดยใช้แรงเชื่อมต่อระหว่างลูกสูบกับชิ้นงาน
- แคลมป์ Destaco FL-121-45 มีความเร็วจังหวะการจับยึด 4 มม. และสามารถรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง 2020 ปอนด์
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- จังหวะลูกสูบ Destaco ตั้งแต่ 100 ถึง 300 มม. เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้กับแคลมป์เส้นตรงแบบปรับได้ Destaco FL-121-45
- แผ่นกันแรงขับแบบหมุน Destaco ใช้สำหรับระบบอัตโนมัติ การทำงาน และการกักเก็บที่มีประสิทธิภาพสูง
มาตรฐานและการรับรอง:
Destaco FL-121-45 แคลมป์เส้นตรงแบบปรับจังหวะได้ถูกสร้างขึ้นตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 ด้านความปลอดภัย ประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์และสุขภาพสิ่งแวดล้อม
การติดตั้ง:
- Destaco FL-121-45 แคลมป์ปรับแรงมือแบบเส้นตรงแบบปรับได้หลายจังหวะมีรูแบบเกลียวบนฐานที่มีหน้าแปลนเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วและปลอดภัยบนพื้นผิวเรียบ/ชิ้นงานโดยใช้การขันสกรูอย่างง่าย
- เมื่อจำเป็น ผู้ปฏิบัติงานสามารถถอดและติดตั้งเครื่องในตำแหน่งอื่นได้ เพียงแค่คลายเกลียวโดยใช้ไขควง
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม Destaco แคลมป์แอคชั่นแนวตรงแบบปรับได้ของ Destaco เหมาะสำหรับการโหลดด้านข้างหรือไม่?
A. ที่หนีบเหล่านี้ออกแบบมาสำหรับโหลดในแนวแกนเท่านั้น เพื่อรองรับน้ำหนักด้านข้าง เราขอแนะนำส่วนรองรับแนวรัศมีเพิ่มเติมสำหรับลูกสูบ
ถาม แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงเหล่านี้มีให้เลือกใช้ในรูปแบบการติดตั้งที่แตกต่างกันหรือไม่?
A. ได้ แคลมป์แบบเส้นตรง Destaco มีจำหน่ายในแบบฐานหน้าแปลนฐานติดตั้งเท้าและรูปแบบการติดตั้งรู คุณสามารถเรียกดูผ่าน FO, FL & G ซีรี่ส์แคลมป์เส้นตรง หน้าสำหรับตัวเลือกการติดตั้งหลายแบบ
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. ในขณะที่จัดการกับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์ เราขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC ในขณะที่ซีลกระบอกลมต้องใช้จาระบี Magnalube G พวกเขาต้องการน้ำมันหล่อลื่นเพียงไม่กี่หยดเพื่อให้มันอยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยม
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิต
ถาม: แคลมป์แบบใช้มือ Destaco ทำงานอย่างไร และมีประโยชน์ต่อการใช้งานฟิกซ์เจอร์อย่างไร?
A. แคลมป์จับแบบเส้นตรงด้วยมือของ Destaco ยึดชิ้นส่วนเข้ากับฟิกซ์เจอร์อย่างปลอดภัยและถูกหลักสรีรศาสตร์ แคลมป์ที่ออกฤทธิ์เร็วเหล่านี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและรอบเวลา
ถาม แรงกดหนีบหมายถึงอะไร?
A. กำลังจับยึด / แรงกดในการจับยึดของแคลมป์ปรับแรงมือแบบเส้นตรงแบบแปรผันเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาก่อนเริ่มใช้งาน ผู้ปฏิบัติงานต้องวางแรงกดบนชิ้นงานในปริมาณที่เหมาะสมขณะจับยึด ขอแนะนำไม่ให้เกินแรงดันที่แนะนำเพราะอาจทำให้ชิ้นงานของคุณเสียหายอย่างมาก นอกจากนี้น้ำหนักที่น้อยเกินไปก็ไม่เหมาะเช่นกัน
Q. ที่หนีบหนีบแนวตรงทำงานอย่างไร?
A. แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงดำเนินการด้วยตนเองโดยใช้คันโยกหรือมือจับเพื่อดันลูกสูบแคลมป์กับชิ้นงานและยึดไว้อย่างแน่นหนา