TOUGH GUY TG-RC-KDSQ-T BLX ถังขยะในอาคาร 24gal Square Black
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถังขยะแบบเปิดด้านบน |
ความจุ | 24 แกลลอน. |
สี | Black |
ความสูง | 3" |
ในร่มกลางแจ้ง | ในร่ม |
ความยาว | 15.75 " |
วัสดุ | เหล็กและพลาสติก |
สไตล์การติดตั้ง | ยืนฟรี |
รูปร่าง | สี่เหลี่ยมด้านเท่า |
ความกว้าง | 15.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 17.26 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 81.28 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 43.18 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | ความจุ | สี | วัสดุ | รูปร่าง | การออกแบบยอดนิยม | ประเภทยอดนิยม | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10F624 | 20 " | 23 แกลลอน. | Brown | พลาสติก | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | จุดเปิด | จุดเปิด | 11 " | ฿4,324 | ||
10F625 | 20 " | 23 แกลลอน. | Black | พลาสติก | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | จุดเปิด | จุดเปิด | 11 " | ฿4,213 | ||
10F626 | 20 " | 23 แกลลอน. | สีเขียว | พลาสติก | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | จุดเปิด | จุดเปิด | 11 " | ฿4,306 | ||
11C816 | 13 1 / 3 " | 7 แกลลอน. | Brown | เหล็ก | รอบ | จุดเปิด | จุดเปิด | 13 1 / 3 " | ฿2,256 | ||
11C818 | 15 " | 11.5 แกลลอน. | สีเทา | เหล็ก | รอบ | จุดเปิด | จุดเปิด | 15 " | ฿3,334 | ||
22N299 | 9.5 " | 17 แกลลอน. | Black | เหล็ก | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | จุดเปิด | - | 18.5 " | ฿28,876 | ||
22N302 | 9.5 " | 17 แกลลอน. | ทับทิม | เหล็ก | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | จุดเปิด | - | 18.5 " | ฿28,876 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.