Townsteel Tdc-70hoa-duro | โช๊คอัพประตู Standard Duty Friction Hold | 34nm49 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TOWNSTEEL TDC-70HOA-DURO ตัวจับยึดประตูแบบชิดมาตรฐาน | AG4URZ 34NM49

TOWNSTEEL TDC-70HOA-DURO Door Closer Standard Duty Friction Hold

In Stock
รายการ: AG4URZ รุ่น: TDC-70HOA-DUROข้ามอ้างอิง: 34NM49
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
฿8,652 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่ปิดประตู
วัสดุแขนเหล็กหลอม
ประเภทแขนแรงเสียดทาน
ประสิทธิภาพที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นหน้าที่มาตรฐาน
ประเภทใกล้ชิดRack และ Pinion
การปิดโหมดการทำงานไฮดรอลิ
สีBlack
การส่งประตูไม่ใช่มือ
ความกว้างประตูภายนอก42 "
เสร็จสิ้นทาสี
ความสูงที่อยู่อาศัย3 ถึง 5 "
ความกว้างประตูภายใน48 "
สูงสุด เปิดประตู90 Degrees to 180 Degrees
สไตล์การติดตั้งเปิดแขน
ขับเคลื่อนด้วยไฮดรอลิก / สปริง
การฉายภาพจากผนัง5"
ขนาดสปริงปรับได้ 1 ถึง 6

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.18
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)38.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8302413000

รายละเอียดสินค้า:

  • ติดตั้งฮาร์ดแวร์ (รวม)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทแขนสีเสร็จสิ้นสไตล์การติดตั้งราคา
TOWNSTEEL TDC-40CUSH-DURO Door Closer Extra Heavy Duty Black | AG4UDH 34NM 24 TDC-40CUSH-DUROเอธิโอเปียBlackทาสีแขนขนาน฿11,070
TOWNSTEEL TDC-40DA-ALUM ตัวปิดประตูอะลูมิเนียมสำหรับงานหนักพิเศษ | AG4UDJ 34NM25 TDC-40DA-อะลูมิเนียมการดำเนินการที่ล่าช้าอลูมิเนียมซาตินแขนมาตรฐาน฿10,222
TOWNSTEEL TDC-40DA-DURO Door Closer Delayed Action Black | AG4UDK 34NM 26 TDC-40DA-ดูโรการดำเนินการที่ล่าช้าBlackทาสีแขนมาตรฐาน฿10,222
TOWNSTEEL TDC-40-DURO ตัวปิดประตู เหล็กหล่อ สีดำ มาตรฐาน | AG4UDL 34NM27 ทีดีซี-40-ดูโรStandard BlackทาสีTri- บรรจุ฿9,925
TOWNSTEEL TDC-40HCUSH-ALUM Door Closer Hold Open / Cush Aluminium | AG4UDM 34NM 28 TDC-40HCUSH-อะลูมิเนียมเปิดค้างไว้ / Cushอลูมิเนียมซาตินแขนขนาน฿12,164
TOWNSTEEL TDC-40-ALUM Door Closer Extra Heavy Duty Standard | AG4URE 34NM 22 TDC-40-สารส้มStandard อลูมิเนียมซาตินTri- บรรจุ฿9,925
TOWNSTEEL TDC-40CUSH-ALUM Door Closer Extra Heavy Duty Cush | AG4URF 34NM 23 TDC-40CUSH-อะลูมิเนียมเอธิโอเปียอลูมิเนียมซาตินแขนขนาน฿12,427

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TOWNSTEEL TDC-70HOA-DURO Door Closer Standard Duty Friction Hold
฿8,652 / หน่วย