ทาวน์สตีล Xce-2040-s-626 | ล็อคห้องเรียน Satin Chrome คันโยก Sentinel | 35dy28 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TOWNSTEEL XCE-2040-S-626 Classroom Lock Satin Chrome Sentinel Lever | AH4NNQ 35DY 28

TOWNSTEEL XCE-2040-S-626 คันโยกล็อคห้องเรียนซาติน Chrome Sentinel

In Stock
รายการ: AH4NNQ รุ่น: XCE-2040-S-626อ้างอิงข้าม: 35DY28
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
฿35,458 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล็อคแบบอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทการเข้าถึงปุ่มกด
เจาะตลับกุญแจ2.75 "
แบตเตอรี่1 ถึง 2 ปี
ความหนาของประตู1-3 / 4 "ถึง 2"
เส้นทางการตรวจสอบเหตุการณ์ไม่
เสร็จสิ้นซาติน Chrome
คะแนนไฟ3 ชั่วโมง
ฟังก์ชันโปรแกรมควบคุมฟังก์ชัน
เกรด1
มือย้อนกลับของฟิลด์ได้
ประเภทการจัดการก้านคลัตช์ Sentinel
ความลึกภายใน2.75 "
ความสูงภายใน10 15 / 32 "
ความกว้างภายใน3 21 / 64 "
อัตราส่วน IPไม่ได้รับการจัดอันดับ
สลักด้านหน้าขนาด1-1/8" x 2-1/4"
ความยาวสลัก1 / 2 "
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
สูงสุด รหัสผู้ใช้250
สไตล์การติดตั้งทรงกระบอก
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-31 องศาถึง 151 องศา F
ความลึกภายนอก2-11 / 16 "
ความสูงภายนอก10 15 / 32 "
ความกว้างภายนอก3 27 / 64 "
แหล่งพลังงาน(4) แบตเตอรี่ AA
ค่าเผื่อการเข้าตามกำหนดเวลาวินาที 8
ทนต่อสภาพอากาศใช่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.63
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

รายละเอียดสินค้า:

  • ตัวเลือกการแทนที่คีย์: ความปลอดภัยสูง 6 พิน TownSteel L
  • ปุ่มกดวัสดุ: สังกะสี
  • สูงสุด ช่วงความใกล้เคียง: 3/4 "
  • ไฟฟ้า / เครื่องกล: ไฟฟ้า

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเสร็จสิ้นคะแนนไฟประเภทการจัดการราคา
TOWNSTEEL XCE-2040-Q-626 ล็อคห้องเรียน Satin Chrome Quest Lever | AH4NNR 35DY29 XCE-2040-Q-626ซาติน Chrome3 ชม.เควสคันโยกคลัตช์฿35,458
TOWNSTEEL XCE-2040-G-626 ตัวล็อคห้องเรียน Satin Chrome Gala Lever | AH4NNT 35DY30 XCE-2040-G-626ซาติน Chrome3 ชม.งานกาล่าก้านคลัตช์฿35,458
TOWNSTEEL XCE-2030-S-626 ล็อคห้องเรียน Satin Chrome Sentinel Lever | AH4NTA 35DZ07 XCE-2030-S-626ซาติน Chrome3 ชั่วโมงยามแข็งของ Lever฿32,262
TOWNSTEEL XCE-2030-Q-626 ล็อคห้องเรียน Satin Chrome Quest Lever | AH4NTB 35DZ08 XCE-2030-Q-626ซาติน Chrome3 ชั่วโมงเควสคันโยกแข็ง฿32,262
TOWNSTEEL XCE-2030-G-626 ตัวล็อคห้องเรียน Satin Chrome Gala Lever | AH4NTC 35DZ09 XCE-2030-G-626ซาติน Chrome3 ชั่วโมงก้านแข็ง Gala฿32,262
TOWNSTEEL XCE-2020-S-626 ล็อคห้องเรียน Satin Chrome Sentinel Lever | AH4NTG 35DZ13 XCE-2020-S-626ซาติน Chrome3 ชม.ก้านคลัตช์ Sentinel฿29,742
TOWNSTEEL XCE-2020-Q-626 ล็อคห้องเรียน Satin Chrome Quest Lever | AH4NTH 35DZ14 XCE-2020-Q-626ซาติน Chrome3 ชม.เควสคันโยกคลัตช์฿29,742

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TOWNSTEEL XCE-2040-S-626 คันโยกล็อคห้องเรียนซาติน Chrome Sentinel
฿35,458 / หน่วย