ชิ้น | เครื่องวัดความชื้นอุณหภูมิ |
ประเภทแบตเตอรี่ | 9V อัลคาไลน์ |
ใบรับรองการสอบเทียบ | NIST |
ความยาวสายไฟ | 40 " |
ข้อมูลค้างไว้ | ใช่ |
การบันทึกข้อมูล | จุด 1000 |
ช่วงจุดน้ำค้าง | -13.5 องศาถึง 120.1 องศา F |
แสดง | สูง 1-3 / 8 " |
ความแม่นยำของความชื้น | +/- 2% RH ช่วงกลางมิฉะนั้น +/- 4% |
การแก้ปัญหาความชื้น | 0.0001 |
อินเตอร์เฟซ | USB |
หน่วยความจำ | ต่ำสุด / สูงสุด |
โพรบ Dia. | 2 / 3 " |
ความยาวโพรบ | 8" |
ช่วงความชื้นสัมพัทธ์ | เพื่อ 10% 95 |
เวลาตอบสนอง | วินาที 1 |
ชั่วคราว ความถูกต้อง | +/- 1 องศา C (0 ถึง 40 องศา C) มิฉะนั้น +/- 2 องศา C |
ชั่วคราว พิสัย | 32 Degrees to 122 Degrees |
อุณหภูมิ ความละเอียด | องศา 0.1 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.15 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 28.7 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 7.62 |
รหัส HS | 9025803500 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.