Traceable 4527 | เทอร์โมมิเตอร์ -58 ถึง 158f Lcd | 6kdz9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TRACEABLE 4527 เทอร์โมมิเตอร์ -58 ถึง 158f Lcd | AE9KFN 6KDZ9

TRACEABLE 4527 เทอร์โมมิเตอร์ -58 ถึง 158f จอแอลซีดี

In Stock
รายการ: AE9KFN รุ่น: 4527ข้ามอ้างอิง: 6KDZ9

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿3,200 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์
ปลุกสูงต่ำ
ประเภทแบตเตอรี่AA อัลคาไลน์
ใบรับรองการสอบเทียบNIST Traceable (R)
กรณีที่วัสดุเอบีเอส
ความยาวสายไฟ10ft
ความลึก3 / 4 "
ขนาดตัวเลข1 / 2 "
แสดงจอแอลซีดี
ความสูง4.25 "
หน่วยความจำต่ำสุด / สูงสุด
การติดแถบแม่เหล็กตะขอและเทปห่วงหรือขาตั้งแบบพลิกเปิดได้
ชั่วคราว ความถูกต้อง+/- 2 องศา
ชั่วคราว พิสัย-58 องศาถึง 158 องศา
อุณหภูมิ ความละเอียดองศา 1
ความกว้าง2.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)6.1
ความยาวเรือ (ซม.)21.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.68
รหัส HS9025198080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • เซลเซียสสลับได้ (ใช่)
  • สไตล์โพรบ (หัววัดขวดวัคซีน)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นหน่วยความจำความถูกต้องประเภทแบตเตอรี่การติดความละเอียดอัตราการสุ่มตัวอย่างชั่วคราว ความถูกต้องชั่วคราว พิสัยราคา
TRACEABLE 4157 เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล 14.2 ถึง 131 องศา F | AC9UXU 3KGR3 4157ไม่มี-1.5V ซิลเวอร์ออกไซด์ถ้วยดูดหรือตะขอและเทปห่วง--+/- 2 องศา14.2 Degrees to 131 Degrees฿1,089
TRACEABLE 4147 เทอร์โมมิเตอร์ดิจิตอล 32-392 องศา F | AC9VMM 3KND2 4147--1.5V ซิลเวอร์ออกไซด์โต๊ะเขียนหนังสือ--+/- 3.6 องศา32 Degrees to 392 Degrees฿3,091
TRACEABLE 4159 เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล 13 ถึง 158 องศา F | AC9VTU 3KTJ8 4159ต่ำสุด / สูงสุด-อัลคาไลน์ AAAเทปสองหน้าหรือเทปตะขอและห่วง--+/- 2 องศา-13 องศาถึง 158 องศา฿1,811
TRACEABLE 4048 เทอร์โมมิเตอร์ -58 ถึง 158f Lcd | AE9KFM 6KDZ8 4048ต่ำสุด / สูงสุด-AA อัลคาไลน์แถบแม่เหล็กตะขอและเทปห่วงหรือขาตั้งแบบพลิกเปิดได้--+/- 2 องศา-58 องศาถึง 158 องศา฿3,033
TRACEABLE 4627 เทอร์โมมิเตอร์ -58 ถึง 158f Lcd | AE9KKM 6KEA0 4627ต่ำสุด / สูงสุด-อัลคาไลน์ AAAแถบแม่เหล็กตะขอและเทปห่วงหรือขาตั้งแบบพลิกเปิดได้--+/- 1 องศา-58 องศาถึง 158 องศา฿3,885
TRACEABLE 4727 เทอร์โมมิเตอร์ -58 ถึง 158f Lcd | AE9KKN 6KEA1 4727ต่ำสุด / สูงสุด-อัลคาไลน์ AAAแถบแม่เหล็กตะขอและเทปห่วงหรือขาตั้งแบบพลิกเปิดได้--+/- 1 องศา-58 องศาถึง 158 องศา฿3,365
TRACEABLE 4105 เทอร์โมมิเตอร์ -40 ถึง 176f Lcd | AE9KKP 6KEA2 4105ต่ำสุด / สูงสุด-อัลคาไลน์ AAAแถบแม่เหล็กตะขอและเทปห่วงหรือขาตั้งแบบพลิกเปิดได้--+/- 3 องศา-40 องศาถึง 176 องศา฿2,279

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TRACEABLE 4527 เทอร์โมมิเตอร์ -58 ถึง 158f จอแอลซีดี
฿3,200 / หน่วย