TRI-ARC 7CY84 บันไดครอสโอเวอร์ 5 ขั้น ช่วง 50 นิ้ว หยัก
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บันไดครอสโอเวอร์ |
ความกว้างฐาน | 30 " |
ความกว้างด้านล่าง | 30 " |
เสร็จสิ้น | พาวเดอร์โค้ทสีเหลือง |
ความสูงราวจับ | 42 " |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนขั้นตอน | 5 |
ความสูงโดยรวม | 92 " |
ช่วงโดยรวม | 50 " |
ความลึกของแพลตฟอร์ม | 50 " |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 50 " |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 50 " |
ระยะ | 50 " |
ความลึกของขั้นตอน | 10 " |
ความกว้างขั้นตอน | 24 " |
เหยียบ | หยัก |
การกวาดล้างในแนวตั้ง | 48 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 313.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 7326908560 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนขั้นตอน | ความสูงโดยรวม | ความลึกของแพลตฟอร์ม | ความสูงของแพลตฟอร์ม | ความยาวแพลตฟอร์ม | ระยะ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7CY 73 | 3 | 72 " | 20 " | 30 " | 20 " | 20 " | ฿75,417 | ||
7CY 74 | 3 | 72 " | 30 " | 30 " | 30 " | 30 " | ฿77,272 | ||
7CY 75 | 3 | 72 " | 40 " | 30 " | 40 " | 40 " | ฿94,715 | ||
7CY 76 | 3 | 72 " | 50 " | 30 " | 50 " | 50 " | ฿96,570 | ||
7CY 77 | 4 | 82 " | 20 " | 40 " | 20 " | 20 " | ฿83,791 | ||
7CY 78 | 4 | 82 " | 30 " | 40 " | 30 " | 30 " | ฿85,646 | ||
7CY 79 | 4 | 82 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | ฿103,089 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.