TRI-ARC KDHS107246 บันไดกลิ้ง ราวจับไม่ประกอบ ความสูง 70 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บันไดเลื่อน |
ประเภทการกระตุ้น | เท้าเหยียบ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ความลึกฐาน | 74 " |
ความกว้างฐาน | 35 " |
ความกว้างด้านล่าง | 35 " |
มุมปีน | องศา 50 |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูงราวจับ | 36 " |
รวมราวจับ | ใช่ |
ความจุโหลด | 600 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนขั้นตอน | 7 |
ความสูงโดยรวม | 106 " |
ความลึกของแพลตฟอร์ม | 17 " |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 70 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 24 " |
ความลึกของขั้นตอน | 8.5 " |
ความกว้างขั้นตอน | 24 " |
เหยียบ | เป็นรู |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 86.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
รหัส HS | 7326908560 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความลึกฐาน | จำนวนขั้นตอน | ความสูงโดยรวม | ความสูงของแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
KDHS106246 | 65 " | 6 | 96 " | 60 " | ฿44,565 | RFQ
|
KDHS108246 | 82 " | 8 | 116 " | 80 " | ฿72,244 | RFQ
|
KDHS109246 | 91 " | 9 | 126 " | 90 " | ฿64,557 | RFQ
|
KDHS110246 | 99 " | 10 | 136 " | 100 " | ฿68,723 | RFQ
|
KDHS111246 | 107 " | 11 | 146 " | 110 " | ฿76,716 | RFQ
|
KDHS112246 | 116 " | 12 | 156 " | 120 " | ฿89,731 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.