TRI-ARC KDSP109246 บันไดหยิบสินค้าแบบประกอบ 9 ขั้น
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บันไดหยิบหุ้น |
ประเภทการกระตุ้น | lockstep |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ความลึกฐาน | 77 " |
ความกว้างฐาน | 35 " |
ความกว้างด้านล่าง | 35 " |
มุมปีน | องศา 56 |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูงราวจับ | 36 " |
รวมราวจับ | ใช่ |
ความจุโหลด | 450 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนขั้นตอน | 9 |
ความสูงโดยรวม | 126 " |
ความกว้างโดยรวม | 35 " |
ความลึกของแพลตฟอร์ม | 20 " |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 90 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 24 " |
ความลึกของขั้นตอน | 7" |
ความกว้างขั้นตอน | 24 " |
เหยียบ | เป็นรู |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 162.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 304.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
รหัส HS | 7326908560 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึกฐาน | ความกว้างฐาน | ความกว้างด้านล่าง | จำนวนขั้นตอน | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ความสูงของแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDSP106246 | 56 " | 34 " | 34 " | 6 | 96 " | 34 " | 60 " | ฿65,340 | RFQ
| |
KDSP107246 | 63 " | 35 " | 35 " | 7 | 106 " | 35 " | 70 " | ฿78,876 | RFQ
| |
KDSP108246 | 70 " | 35 " | 35 " | 8 | 116 " | 35 " | 80 " | ฿78,826 | RFQ
| |
KDSP110246 | 84 " | 35 " | 35 " | 10 | 136 " | 35 " | 100 " | ฿106,215 | RFQ
| |
KDSP111246 | 89 " | 35 " | 35 " | 11 | 146 " | 35 " | 110 " | ฿88,228 | RFQ
| |
KDSP112246 | 97 " | 35 " | 35 " | 12 | 156 " | 35 " | 120 " | ฿108,986 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.