TRI-ARC KDSR108242 บันไดกลิ้ง ราวจับไม่ประกอบ ความสูง 80 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บันไดเลื่อน Lockstep |
ประเภทการกระตุ้น | lockstep |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ความลึกฐาน | 64 " |
ความกว้างฐาน | 35 " |
ความกว้างด้านล่าง | 35 " |
มุมปีน | องศา 56 |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูงราวจับ | 36 " |
รวมราวจับ | ใช่ |
ความจุโหลด | 450 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนขั้นตอน | 8 |
ความสูงโดยรวม | 116 " |
ความลึกของแพลตฟอร์ม | 10 " |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 80 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 24 " |
ความลึกของขั้นตอน | 7" |
ความกว้างขั้นตอน | 24 " |
เหยียบ | หยัก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 95.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 243.84 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
รหัส HS | 7326908560 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | ความลึกฐาน | ความกว้างฐาน | ความสูงของแพลตฟอร์ม | เหยียบ | ความกว้างด้านล่าง | มุมปีน | ชิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDSR106246 | 96 " | 49 " | 35 " | 60 " | เป็นรู | 35 " | องศา 56 | บันไดเลื่อน Lockstep | ฿38,176 | RFQ
| |
KDSR107246 | 106 " | 56 " | 35 " | 70 " | เป็นรู | 35 " | องศา 56 | บันไดเลื่อน Lockstep | ฿40,806 | RFQ
| |
KDSR108246 | 116 " | 64 " | 35 " | 80 " | เป็นรู | 35 " | องศา 56 | บันไดเลื่อน Lockstep | ฿50,042 | RFQ
| |
KDSR109246 | 126 " | 71 " | 35 " | 90 " | เป็นรู | 35 " | องศา 56 | บันไดเลื่อน Lockstep | ฿53,340 | RFQ
| |
KDSR110246 | 136 " | 76 " | 35 " | 100 " | เป็นรู | 35 " | องศา 56 | บันไดเลื่อน Lockstep | ฿55,931 | RFQ
| |
KDSR111246 | 146 " | 84 " | 35 " | 110 " | เป็นรู | 35 " | องศา 56 | บันไดเลื่อน Lockstep | ฿60,531 | RFQ
| |
KDSR112246 | 156 " | 90 " | 35 " | 120 " | เป็นรู | 35 " | องศา 56 | บันไดเลื่อน Lockstep | ฿64,902 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.