TRI-ARC KDSR108242-D2 บันไดกลิ้ง แท่นราวจับที่ไม่ได้ประกอบ ความสูง 80 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บันไดเลื่อน |
ประเภทการกระตุ้น | เท้าเหยียบ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ความลึกฐาน | 74 " |
ความกว้างฐาน | 34 " |
ความกว้างด้านล่าง | 34 " |
มุมปีน | องศา 56 |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูงราวจับ | 42 " |
รวมราวจับ | ใช่ |
ความจุโหลด | 450 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนขั้นตอน | 8 |
ความสูงโดยรวม | 116 " |
ความลึกของแพลตฟอร์ม | 20 " |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 80 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 24 " |
ความลึกของขั้นตอน | 7" |
ความกว้างขั้นตอน | 24 " |
เหยียบ | หยัก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 96.62 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 58.42 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 302.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 88.9 |
รหัส HS | 7326908560 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความลึกฐาน | ความกว้างฐาน | ความกว้างด้านล่าง | จำนวนขั้นตอน | ความสูงโดยรวม | ความสูงของแพลตฟอร์ม | เหยียบ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDSR106246-D2 | 59 " | 34 " | 35 " | 6 | 96 " | 60 " | เป็นรู | ฿50,531 | RFQ
|
KDSR10746-D2 | 67 " | 34 " | 35 " | 7 | 106 " | 70 " | เป็นรู | ฿53,622 | RFQ
|
KDSR108246-D2 | 74 " | 34 " | 35 " | 8 | 116 " | 80 " | เป็นรู | ฿63,634 | RFQ
|
KDSR110246-D2 | 86 " | 34 " | 35 " | 10 | 136 " | 100 " | เป็นรู | ฿71,699 | RFQ
|
KDSR111246-D2 | 94 " | 34 " | 35 " | 11 | 146 " | 110 " | เป็นรู | ฿72,660 | RFQ
|
KDSR112246-D2 | 100 " | 34 " | 35 " | 12 | 156 " | 120 " | เป็นรู | ฿85,117 | RFQ
|
KDSR113246-D2 | 107 " | 39 " | 40 " | 13 | 166 " | 130 " | เป็นรู | ฿101,376 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.