TRI-ARC TAVSO23-AS ชุดบันไดอะลูมิเนียม 2 ถึง 3 ขั้น ฝา 1000 ปอนด์
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หน่วยบันได |
ความลึกฐาน | 8 '6 " |
มุมปีน | องศา 45 |
สี | สีเทา |
ความลึก | 8 '6 " |
เสร็จสิ้น | โรงสีหรือสังกะสี |
ความสูงราวจับ | 36 " |
รวมราวจับ | ใช่ |
ความสูง | 67 1/2 ถึง 76 " |
ความจุโหลด | 1000 ปอนด์ |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
จำนวน Guard Rails | 4 |
จำนวนขา | 6 |
จำนวน Modular Decks | 1 |
จำนวนขั้นตอน | เพื่อ 2 3 |
ความสูงโดยรวม | 5 '7 "ถึง 6' 4" |
ความลึกของแพลตฟอร์ม | 61.5 " |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 25 1/2 ถึง 34 " |
รูปแบบแพลตฟอร์ม | เข้าเดี่ยว |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 45.25 " |
ความลึกของขั้นตอน | 1' |
ความกว้างขั้นตอน | 3ft |
เหยียบ | เป็นรู |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 82.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 69.85 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 165.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 114.3 |
รหัส HS | 7610100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | ความลึกฐาน | สี | ความสูงของแพลตฟอร์ม | ความลึกของขั้นตอน | ความกว้างขั้นตอน | ลายดอกยาง | ความสูงราวจับ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAVSM34-AS | 5 '10 "ถึง 6' 5" | 8 '6 " | สีเทา | 28 ถึง 35 " | 1' | 3ft | - | 36 " | ฿73,006 | ||
มทบ.34-อ.บ.ท | 5 '10 "ถึง 6' 5" | 8 '6 " | สีเทา | 28 ถึง 35 " | 1' | 3ft | - | 36 " | ฿74,834 | ||
วิส106246 | 95 " | 58 " | สีเทา | - | 10 " | 24 " | เป็นรู | 38 " | ฿45,211 | ||
วิส107246 | 104.5 " | 67.5 " | สีเทา | - | 10 " | 24 " | เป็นรู | 38 " | ฿48,481 | ||
วิส108246 | 114 " | 77 " | สีเทา | - | 10 " | 24 " | เป็นรู | 38 " | ฿42,972 | ||
วิส109246 | 123.5 " | 86.5 " | สีเทา | - | 10 " | 24 " | เป็นรู | 38 " | ฿54,591 | ||
วิส110246 | 133 " | 96 " | สีเทา | - | 10 " | 24 " | เป็นรู | 38 " | ฿56,103 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.