TRI-ARC WISS107246 ขั้นบันไดเหล็กขั้นบนสูง 66-1/2 นิ้ว ขั้นบันไดเจาะรู
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หน่วยบันได |
ความลึกฐาน | 67.5 " |
มุมปีน | องศา 45 |
สี | สีเทา |
ความสูงราวจับ | 38 " |
รวมราวจับ | ใช่ |
ความจุโหลด | 450 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนขั้นตอน | 7 |
ความสูงโดยรวม | 104.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 29 " |
ความลึกของขั้นตอน | 10 " |
ความกว้างขั้นตอน | 24 " |
ความสูงขั้นสูงสุด | 66-1 / 2 " |
ลายดอกยาง | เป็นรู |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 114.3 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | ความลึกฐาน | สี | ความสูงของแพลตฟอร์ม | ความลึกของขั้นตอน | ความกว้างขั้นตอน | ลายดอกยาง | ความสูงราวจับ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAVSO23-AS | 5 '7 "ถึง 6' 4" | 8 '6 " | สีเทา | 25 1/2 ถึง 34 " | 1' | 3ft | - | 36 " | ฿68,702 | ||
TAVSM34-AS | 5 '10 "ถึง 6' 5" | 8 '6 " | สีเทา | 28 ถึง 35 " | 1' | 3ft | - | 36 " | ฿73,006 | ||
มทบ.34-อ.บ.ท | 5 '10 "ถึง 6' 5" | 8 '6 " | สีเทา | 28 ถึง 35 " | 1' | 3ft | - | 36 " | ฿74,834 | ||
วิส106246 | 95 " | 58 " | สีเทา | - | 10 " | 24 " | เป็นรู | 38 " | ฿45,211 | ||
วิส108246 | 114 " | 77 " | สีเทา | - | 10 " | 24 " | เป็นรู | 38 " | ฿42,972 | ||
วิส109246 | 123.5 " | 86.5 " | สีเทา | - | 10 " | 24 " | เป็นรู | 38 " | ฿54,591 | ||
วิส110246 | 133 " | 96 " | สีเทา | - | 10 " | 24 " | เป็นรู | 38 " | ฿56,103 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.