TRI-ARC UCU500740246 บันไดกลิ้ง ราวจับไม่ประกอบ ความสูง 70 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บันไดเลื่อน Cantilever ที่ไม่รองรับ |
ประเภทการกระตุ้น | เท้าเหยียบ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ความลึกฐาน | 101 " |
ความกว้างฐาน | 30 " |
ความกว้างด้านล่าง | 30 " |
มุมปีน | องศา 50 |
สี | สีเหลือง |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูงราวจับ | 42 " |
รวมราวจับ | ใช่ |
ความจุโหลด | 300 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนขั้นตอน | 7 |
ความสูงโดยรวม | 112 " |
ความลึกของแพลตฟอร์ม | 40 " |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 70 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 24 " |
ความลึกของขั้นตอน | 8.5 " |
ความกว้างขั้นตอน | 24 " |
รองรับ / ไม่รองรับ | ได้รับการสนับสนุน |
เหยียบ | เป็นรู |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 366.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 172.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 426.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
รหัส HS | 7326908560 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทการกระตุ้น | ความลึกฐาน | จำนวนขั้นตอน | ความสูงโดยรวม | ความสูงของแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCU500540246 | ล็อคล้อ | 84 " | 5 | 92 " | 50 " | ฿161,181 | RFQ
| |
UCU500640246 | ล็อคล้อ | 92 " | 6 | 102 " | 60 " | ฿177,744 | RFQ
| |
UCU500840246 | ล็อคล้อ | 109 " | 8 | 122 " | 80 " | ฿163,586 | RFQ
| |
UCU500940246 | ล็อคล้อ | 117 " | 9 | 132 " | 90 " | ฿149,417 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.