TRI-ARC URTL504 บันได 4 ขั้น 50 องศา สูง 40 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บันไดครอสโอเวอร์ที่กำหนดค่าได้ |
ความกว้างฐาน | 35 " |
ความกว้างด้านล่าง | 35 " |
มุมปีน | องศา 50 |
สี | อลูมิเนียม |
เสร็จสิ้น | โรงสีอลูมิเนียม |
ความสูงราวจับ | 42 " |
ความจุโหลด | 500 ปอนด์ |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
จำนวนขั้นตอน | 4 |
ความสูงโดยรวม | 82 " |
ความลึกของแพลตฟอร์ม | 10 " |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 40 " |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 10 " |
ความลึกของขั้นตอน | 10 " |
ความกว้างขั้นตอน | 36 " |
เหยียบ | กริปสตรัท |
การกวาดล้างในแนวตั้ง | 37-1 / 2 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 46.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 114.3 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 243.84 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
รหัส HS | 7326908560 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.