TRI-ARC URTTP50 ครอสโอเวอร์เทิร์นแพลตฟอร์ม ความสูงโดยรวม 92 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แพลตฟอร์มครอสโอเวอร์เทิร์น |
ความกว้างฐาน | 36 " |
ความกว้างด้านล่าง | 36 " |
สี | อลูมิเนียม |
เสร็จสิ้น | โรงสีอลูมิเนียม |
ความสูงราวจับ | 42 " |
ความจุโหลด | 500 ปอนด์ |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
ความสูงโดยรวม | 92 " |
ช่วงโดยรวม | 40 " |
ความลึกของแพลตฟอร์ม | 40 " |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 50 " |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 40 " |
ระยะ | 36 " |
ความกว้างขั้นตอน | 36 " |
เหยียบ | หยัก |
การกวาดล้างในแนวตั้ง | 47-1 / 2 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 47.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 104.14 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
รหัส HS | 7326908560 |
รุ่น | ความลึกของแพลตฟอร์ม | ความกว้างฐาน | ความกว้างด้านล่าง | ความสูงของแพลตฟอร์ม | ความยาวแพลตฟอร์ม | เหยียบ | สี | เสร็จสิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCT05246 | 30.5 " | 30 " | 30 " | 50 " | 30.5 " | เป็นรู | สีเหลือง | เคลือบผง | ฿30,585 | RFQ
|
UCT06246 | 30.5 " | 30 " | 30 " | 60 " | 30.5 " | เป็นรู | สีเหลือง | เคลือบผง | ฿30,116 | RFQ
|
UCT07246 | 30.5 " | 30 " | 30 " | 70 " | 30.5 " | เป็นรู | สีเหลือง | เคลือบผง | ฿33,161 | RFQ
|
UCT08246 | 30.5 " | 30 " | 30 " | 80 " | 30.5 " | เป็นรู | สีเหลือง | เคลือบผง | ฿33,828 | RFQ
|
UCT09246 | 30.5 " | 30 " | 30 " | 90 " | 30.5 " | เป็นรู | สีเหลือง | เคลือบผง | ฿32,462 | RFQ
|
UCT05242 | 30.5 " | 30 " | 30 " | 50 " | 30.5 " | หยัก | สีเหลือง | เคลือบผง | ฿32,867 | RFQ
|
UCT06242 | 30.5 " | 30 " | 30 " | 60 " | 30.5 " | หยัก | สีเหลือง | เคลือบผง | ฿33,523 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.